Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO T9-L2 juotettava pinsettikärjen litteä terä 2.0mm | AG3BYR 32TW26

HAKKO T9-L2 juotteenpoistopinsetin kärki, litteä terä 2.0 mm

Varastossa
Tuote: AG3BYR Malli: T9-L2Ristiviite: 32TW26

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€144.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiekanpoisto pinsetin kärki
Koko2"
TyyppiLitteä terä, mikro

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8515904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiPkg. MääräHinta
HAKKO A1379 juotettava pinsettikärki, tasainen, 1.0 mm | AG3BUV 32TV35 A13791"Litteä terä1€125.23
HAKKO T16-1002 juotettava pinsettikärjen litteä terä 0.5 mm | AG3BWZ 32TV85 T16-10020.5mmLitteä terä1€171.82
HAKKO T16-1003 Juotteenpoistopinsetin kärki, tasainen, 1.0 mm | AG3BXA 32TV86 T16-10031"Litteä terä2€205.04
HAKKO T16-1004 Juotteenpoistopinsetin kärki, tasainen, 2.0 mm | AG3BXB 32TV87 T16-10042"Litteä terä1€170.74
HAKKO T16-1005 juotettava pinsettikärjen litteä terä 6.0 mm | AG3BXC 32TV88 T16-10056.0mmLitteä terä1€171.91
HAKKO T16-1006 Juotteenpoistopinsetin kärki, tasainen, 8.0 mm | AG3BXD 32TV89 T16-10068.0mmLitteä terä1€174.02
HAKKO T16-1007 juotettava pinsettikärjen litteä terä 10mm | AG3BXE 32TV90 T16-100710.0mmLitteä terä1€211.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO T9-L2 juotteenpoistopinsetin kärki, litteä terä 2.0 mm
€144.87 / yksikkö