RULAND MANUFACTURING MOST-sarja, Oldham-kiinnitysruuvi


Suodattaa
Maali: Anodisoitu alumiini , Materiaali: Alumiini , Max. Kulmavirhe: 0.5 Tutkinnot , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Alue (F): 225 , Ruuvin tyyppi: Aseta ruuvi , Tyyli: Oldham-ruuvi
TyyliMalliKokonaispituusPora Dia.Puhdistus Dia.Ruuvin kokoNapa Dia.Pituus reiän läpiMaks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta (ei alv)
A
MOST13-5-A
15.9mm5mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004€20.92
A
MOST13-3-A
15.9mm3mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004€20.92
A
MOST13-6-A
15.9mm6mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004€20.92
A
MOST13-4-A
15.9mm4mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004€20.92
A
MOST19-4-A
22.2mm4mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€25.90
A
MOST19-5-A
22.2mm5mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€25.90
A
MOST19-6-A
22.2mm6mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€25.90
A
MOST19-8-A
22.2mm8mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€25.90
A
MOST25-12-A
28.6mm12mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008€30.06
A
MOST25-6-A
28.6mm6mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008€30.06
A
MOST25-10-A
28.6mm10mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008€30.06
A
MOST25-8-A
28.6mm8mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008€30.06

MOST-sarja, Oldham-kiinnitysruuvi

Ruland Manufacturing MOST-sarjan säätöruuvi Oldham-kytkimen navat ovat ihanteellisia yhdistämään kahden rinnakkaisen akselin välille, jotka on sijoitettu lähekkäin vääntömomentin siirtämiseksi käytettäväksi mekaanisissa voimansiirtokokoonpanoissa. Niissä on alumiinirakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden. Nämä navat voivat toimia maksiminopeudella 4500 rpm ja lämpötilalla 225 astetta F. Nämä ruuvisarjat sallivat enintään 0.5 asteen kulmapoikkeaman, mikä vähentää virheiden mahdollisuutta ja varmistaa luotettavuuden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?