Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO T15-JD16 juotoskärki Bnt taltta 1.6mm x 6mm x 4.5mm | AG3BWF 32TV72

HAKKO T15-JD16 juotoskärki Bnt taltta 1.6 mm x 6 mm x 4.5 mm

Varastossa
Tuote: AG3BWF Malli: T15-JD16Ristiviite: 32TV72

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki
Koko1.6 mm x 6 mm x 4.5 mm
TyyppiTaivutettu taltta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
HAKKO T19-D5 -juottotaltta 5.0 mm x 18 mm | AG3BYF 32TW16 T19-D55.0 mm x 18 mmTaltta€26.71
HAKKO T22-BL2 juotoskärki Heavy Duty 0.5mmx15mm | AG3BYG 32TW17 T22-BL20.5 mm x 15 mmKartiomainen, raskas€60.09
HAKKO T18-S4 Juotoskärki kartiomainen 0.125 mm x 14.5 mm | AH3LEF 32TW12 T18-S40.125 mm x 14.5 mmKartiomainen€14.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO T15-JD16 juotoskärki Bnt taltta 1.6 mm x 6 mm x 4.5 mm
€35.83 / yksikkö