Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO A1394 -suulake erittäin pitkä 1.0 x 2.3 mm: n juotteenpoisto | AG3BTG 32TU48

HAKKO A1394-suutin, erittäin pitkä 1.0 x 2.3 mm, juotonpoisto

Varastossa
Tuote: AG3BTG Malli: A1394Ristiviite: 32TU48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Koko1.0 x 2.3 mm
TyyppiExtra Long

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HAKKO A1395 Erikoispitkä suutin 1.3 x 2.3 mm juotteenpoisto | AG3BTH 32TU49 A13951.3 x 2.3 mm€35.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO A1394-suutin, erittäin pitkä 1.0 x 2.3 mm, juotonpoisto
€35.20 / yksikkö