Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO T18-SB Juotoskärki kartiomainen 0.2 mm x 13.2 mm | AG3BYE 32TW15

HAKKO T18-SB juotoskärki kartiomainen 0.2 mm x 13.2 mm

Varastossa
Tuote: AG3BYE Malli: T18-SBRistiviite: 32TW15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki
Koko0.2 mm x 13.2 mm
TyyppiKartiomainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8515904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
HAKKO T18-B juotoskärki kartiomainen 0.5 mm x 14.5 mm | AG3BXG 32TV92 T18-B0.5 mm x 14.5 mmKartiomainen€13.22
HAKKO T18-BL Juotoskärki kartiomainen 0.2 mm x 22.5 mm | AG3BXH 32TV93 T18-BL0.2 mm x 22.5 mmKartiomainen€15.26
HAKKO T18-BR02 Juotoskärki kartiomainen 0.2 mm x 4 mm x 10.5 mm | AG3BXJ 32TV94 T18-BR020.2 mm x 4 mm x 10.5 mmTaivutettu kartiomainen€21.26
HAKKO T18-I Juotoskärki kartiomainen 0.2 mm x 14.5 mm | AG3BXY 32TW08 T18-I0.2 mm x 14.5 mmKartiomainen€14.56
HAKKO T18-IS Juotoskärki kartiomainen 0.2 mm x 11 mm | AG3BXZ 32TW09 T18-IS0.2 mm x 11 mmKartiomainen€14.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO T18-SB juotoskärki kartiomainen 0.2 mm x 13.2 mm
€16.75 / yksikkö