Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO T15-1605 -juottotaltta 1.5 mm x 3 mm x 19 mm | AG3BVA 32TV40

HAKKO T15-1605 juotoskärkitaltta 1.5 mm x 3 mm x 19 mm

Varastossa
Tuote: AG3BVA Malli: T15-1605Ristiviite: 32TV40

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki
Koko1.5 mm x 3 mm x 19 mm
TyyppiTaltta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
HAKKO T15-D32 -juottotaltta 3.2 mm x 5 mm | AG3BDR 32TV60 T15-D323.2 mm x 5 mmTaltta€23.97
HAKKO T15-D4 -juottotaltta 4.0 mm x 7.5 mm | AG3BDT 32TV61 T15-D44.0 mm x 7.5 mmTaltta€24.39
HAKKO T15-D52 -juottotaltta 5.2 mm x 8 mm | AG3BDU 32TV62 T15-D525.2 mm x 8 mmTaltta€24.65
HAKKO T15-DL32 -juottotaltta 3.2 mm x 10 mm | AG3BDV 32TV63 T15-DL323.2 mm x 10 mmTaltta€39.13
HAKKO T15-1603 Juotoskärjen taltta 1.5 mm x 17 mm | AG3BUZ 32TV39 T15-16031.5 mm x 17 mmTaltta€38.48
HAKKO T15-D08 -juottotaltta 0.8 mm x 9.5 mm | AG3BVR 32TV55 T15-D080.8 mm x 9.5 mmTaltta€24.65
HAKKO T15-D12 -juottotaltta 1.2 mm x 10 mm | AG3BVT 32TV56 T15-D121.2 mm x 10 mmTaltta€24.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO T15-1605 juotoskärkitaltta 1.5 mm x 3 mm x 19 mm
€36.84 / yksikkö