Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO T15-BLL Juotoskärki kartiomainen 0.2 mm x 15 mm | AG3BVL 32TV50

HAKKO T15-BLL juotoskärki kartiomainen 0.2 mm x 15 mm

Varastossa
Tuote: AG3BVL Malli: T15-BLLRistiviite: 32TV50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki
Koko0.2 mm x 15 mm
TyyppiKartiomainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
HAKKO T15-B juotoskärki kartiomainen 0.2 mm x 7.5 mm | AG3BVB 32TV41 T15-B0.2 mm x 7.5 mmKartiomainen€23.40
HAKKO T15-B2 Juotoskärki kartiomainen 0.5 mm x 10 mm | AG3BVC 32TV42 T15-B20.5 mm x 10 mmKartiomainen€24.39
HAKKO T15-I Juotoskärki kartiomainen 0.2 mm x 9.5 mm | AG3BVZ 32TV66 T15-I0.2 mm x 9.5 mmKartiomainen€38.48
HAKKO T15-IL Juotoskärki kartiomainen 0.1 mm x 12.7 mm | AG3BWA 32TV67 T15-IL0.1 mm x 12.7 mmKartiomainen€39.64
HAKKO T15-ILS -juottokärki kartiomainen 0.1 mm x 13.5 mm | AG3BWB 32TV68 T15-ILS0.1 mm x 13.5 mmKartiomainen€39.22
HAKKO T15-JL02 Juotoskärki kartiomainen 0.2 mm x 7.5 mm x 9.3 mm | AG3BWG 32TV73 T15-JL020.2 mm x 7.5 mm x 9.3 mmTaivutettu kartiomainen€39.22
HAKKO T15-JS02 Juotoskärki kartiomainen 0.2 mm x 1.6 mm x 7.9 mm | AG3BWH 32TV74 T15-JS020.2 mm x 1.6 mm x 7.9 mmTaivutettu kartiomainen€38.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO T15-BLL juotoskärki kartiomainen 0.2 mm x 15 mm
€39.64 / yksikkö