Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO T15-1402 Juotoskärjen litteä terä 15.7 mm | AG3BUX 32TV37

HAKKO T15-1402 juotoskärki, litteä terä 15.7 mm

Varastossa
Tuote: AG3BUX Malli: T15-1402Ristiviite: 32TV37

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki
Koko15.7mm
TyyppiLitteä terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HAKKO T15-1401 Juotoskärjen litteä terä 10.4 mm | AG3BUW 32TV36 T15-140110.4mm€201.00
HAKKO T15-1403 Juotoskärjen litteä terä 21.2 mm | AG3OSTA 32TV38 T15-140321.2mm€197.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO T15-1402 juotoskärki, litteä terä 15.7 mm
€199.72 / yksikkö