PELICAN Suojakotelot

Kopolymeeripolypro / polykarbonaatti / kestävä vaahtomuovihartsi, joka pystyy pitämään vesitasot jopa metrin syvyydessä 1 minuutin ajan

Suodattaa

PELICAN -

Mikrokotelo

TyyliMalliVäriSisäsyvyysSisäpituusSisäleveysValmistaja SarjaHinta (ei alv)
A1050Musta2.75 "6.31 "3.68 "1050€42.53
B1020Musta1.68 "5.31 "3.56 "1020€39.74
C1060Musta2.25 "8.25 "4.25 "1060€60.31
D1010Musta1.68 "4.37 "2.87 "1010€29.96
E1030Musta2-1 / 16 "6.375 "2.625 "1030€38.34
F1040Musta1.756.5 "3.875 "1040€42.39
G1040-026-100Xsininen2.125 "7.5 "5 1 / 16 "1040€42.80
H1060-026-100Xsininen2.25 "8.25 "4.25 "1060€59.10
I1050-026-100Xsininen2.75 "6.31 "3.68 "1050€40.85
J1020-026-100Xsininen1.68 "5.31 "3.56 "1020€37.89
K1010-026-100Xsininen1.68 "4.37 "2.87 "1010€27.21
L1040-028-100Xpunainen2.125 "7.5 "5 1 / 16 "1040€41.23
M1020-028-100Xpunainen1.68 "5.31 "3.56 "1020€37.89
N1030-028-100Xpunainen2.06 "6.37 "2.62 "1030€33.73
O1060-028-100Xpunainen2.25 "8.25 "4.25 "1060€59.10
P1010-028-100Xpunainen1.68 "4.37 "2.87 "1010€27.21
Q1040-027-100XKeltainen2.125 "7.5 "5 1 / 16 "1040€39.34
R1030-027-100XKeltainen2.06 "6.37 "2.62 "1030€40.95
S1050-027-100XKeltainen2.75 "6.31 "3.68 "1050€40.85
T1060-027-100XKeltainen2.25 "8.25 "4.25 "1060€59.10
U1020-027-100XKeltainen1.68 "5.31 "3.56 "1020€37.89
V1010-027-100XKeltainen1.68 "4.37 "2.87 "1010€27.21
PELICAN -

Suojakotelot

TyyliMalliKannen syvyysPohjan syvyysVäriMateriaaliValmistaja SarjaKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A1120 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€64.06
B1450 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€224.62
C1120-000-120X--sininenRuostumaton teräs11203-9 / 16 "8.125 "6 9 / 16 "€62.93
D1500-000-150X--Oranssi-1500---€280.43
E1640 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€651.76
F1690 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€918.59
G1750 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€515.75
H0340 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€728.99
I1520 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€289.26
J1650 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€485.38
K1660 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€723.23
L1600-000-150--Oranssi-1600---€439.27
M1430 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€225.15
N1437 WL / WD BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€295.80
O1495 CC # 1 BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€518.24
P1600 WL/WF TAN--Desert TanKopolymeeri polypropeeniPelikaanin klassikko8-11 / 16 "24.25 "19.437 "€393.55
Q1730 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€997.82
R1550 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€318.12
S1610 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€475.19
T1780 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€1,135.63
U1700 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€453.10
V1720 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€500.64
D1500-000-240X--Keltainen-1500---€282.41
W0500 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€1,570.89
X1440 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€370.44
PELICAN -

Suojakotelot

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A1520-407-000Suojapussi€230.16
B1010-025-100-GMikrokotelo€26.37
C1150-000-150suojakotelo€87.11
D1150 KELTAINENsuojakotelo€80.17
E1150 AAVIKON RUSKEAsuojakotelo€78.17
PELICAN -

Suojakotelo, musta tuuman pituus

TyyliMalliSisäsyvyysSisäpituusSisäleveysHinta (ei alv)
A1490 CC # 1 BLK4.125 "17.75 "11.375 "€417.77
B1490 WL / WF BLK4.125 "17.75 "11.375 "€346.51
C1300 WL / WF BLK6.625 "9 11 / 64 "7"€127.46
D1510 WL / WF BLK7-39 / 64 "19.75 "11 "€404.08
E1510 LOC BLK7-39 / 64 "19.75 "11 "€562.25
F1600 WL / WF BLK7.875 "21.437 "16.5 "€391.48
PELICAN -

Pyörät Black Series Classic

MallieräHinta (ei alv)
0507AF6RFU€248.33
PELICAN -

Kuljetus- ja säilytyskotelo harmaa

MallieräHinta (ei alv)
1300-000-180X SILVERAF4FDT€130.06
PELICAN -

Ems-kotelo musta 24.25 x 19.43 x 8.68 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
1600EMS BLACKAD2MVZ€686.86

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?