PELICAN 1600 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 24-1 / 4 tuuman pituus | AB4VAT 20FZ51

PELICAN 1600 WL/WF BLK suojakotelo, musta 24-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4VAT Malli: 1600 WL/WF BLKRistiviite: 20FZ51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€391.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
VäriMusta
rakentaminenKopolymeeri polypropeeni
Ulkosyvyys8-11 / 16 "
Ulkopituus24-1 / 4 "
Ulkoleveys19-7 / 16 "
Sisäsyvyys7.875 "
Sisäpituus21.437 "
Sisäleveys16.5 "
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Valmistaja SarjaPelikaanin klassikko
Kokonaissyvyys8-11 / 16 "
Kokonaispituus24.25 "
kokonaisleveys19.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1775
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenkestävä (1m 30 min.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäsyvyysSisäpituusSisäleveysHinta
PELICAN 1300 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 10-5 / 8 tuuman pituus | AB4VAK 20FZ30 1300 WL / WF BLK6.625 "9 11 / 64 "7"€127.46
PELICAN 1510 WL / WF BLK Suojakotelo, musta, 22 tuumaa | AB4VAP 20FZ43 1510 WL / WF BLK7-39 / 64 "19.75 "11 "€404.08
PELICAN 1490 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 19-7 / 8 tuumaa | AF6RFZ 20FZ37 1490 WL / WF BLK4.125 "17.75 "11.375 "€346.51
PELICAN 1490 CC # 1 BLK suojakotelo musta 19-7 / 8 tuuman pituus | AF6RGB 20FZ39 1490 CC # 1 BLK4.125 "17.75 "11.375 "€417.77
PELICAN 1510 LOC BLK Suojakotelo, musta, 22 tuumaa | AF6RGD 20FZ44 1510 LOC BLK7-39 / 64 "19.75 "11 "€562.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1600 WL/WF BLK suojakotelo, musta 24-1/4 tuumaa
€391.48 / yksikkö