PELICAN 1495 CC #1 BLK Suojakotelo Musta 21-5/8 tuuman pituus | AF6RGC 20FZ40

PELICAN 1495 CC #1 BLK suojakotelo, musta 21-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6RGC Malli: 1495 CC #1 BLKRistiviite: 20FZ40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€518.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
VäriMusta
rakentaminenKopolymeeri polypropeeni
Ulkosyvyys4-7 / 8 "
Ulkopituus21-5 / 8 "
Ulkoleveys17-1 / 4 "
Sisäsyvyys3-13 / 16 "
Sisäpituus18.875 "
Sisäleveys13.125 "
Valmistaja SarjaPelikaanin klassikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3865
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi4202120000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenkestävä (1m 30 min.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen syvyysPohjan syvyysVäriMateriaaliValmistaja SarjaKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PELICAN 1120 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 8-1/8 tuuman pituus | AB4VAG 20FZ27 1120 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€64.06
PELICAN 1150 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 9-1/8 tuuman pituus | AB4VAH 20FZ28 1150 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€76.91
PELICAN 1200 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 10-5/8 tuumaa Pituus | AB4VAJ 20FZ29 1200 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€97.13
PELICAN 1400 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 13-3 / 8 tuumaa | AB4VAL 20FZ31 1400 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€159.73
PELICAN 1450 WL / WF BLK Suojakotelo, musta, 16 tuumaa | AB4VAM 20FZ36 1450 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€224.62
PELICAN 1500 WL/WF BLK suojakotelo, musta, 18-1/2 tuuman pituus | AB4VAN 20FZ41 1500 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€263.12
PELICAN 1520 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 19-25 / 32 tuumaa | AB4VAQ 20FZ45 1520 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€289.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1495 CC #1 BLK suojakotelo, musta 21-5/8 tuumaa
€518.24 / yksikkö