PELICAN 1600EMS BLACK Ems Case Black 24.25 x 19.43 x 8.68 tuumaa | AD2MVZ 3RTV7

PELICAN 1600EMS MUSTA Ems-kotelo, musta 24.25 x 19.43 x 8.68 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2MVZ Malli: 1600EMS BLACKRistiviite: 3RTV7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€686.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEMS-tapaus
VäriMusta
rakentaminenKestävä vaahtomuovi, kopolymeeri polypropeeni
Ulkosyvyys8.68 "
Ulkopituus24.25 "
Ulkoleveys19.43 "
Sisäsyvyys7.87 "
Sisäpituus21.43 "
Sisäleveys16.5 "
Valmistaja Sarja1600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.325
Laivan korkeus (cm)50.29
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi4202929060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenkestävä (1m 30 min.)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1600EMS MUSTA Ems-kotelo, musta 24.25 x 19.43 x 8.68 tuumaa
€686.86 / yksikkö