PELICAN 1550 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 20-5 / 8 tuumaa | AB4VAR 20FZ47

PELICAN 1550 WL/WF BLK suojakotelo, musta 20-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4VAR Malli: 1550 WL/WF BLKRistiviite: 20FZ47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€318.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
VäriMusta
rakentaminenKopolymeeri polypropeeni
Ulkosyvyys8-1 / 8 "
Ulkopituus20-5 / 8 "
Ulkoleveys16-25 / 32 "
Sisäsyvyys7.625 "
Sisäpituus18.437 "
Sisäleveys14 "
Valmistaja SarjaPelikaanin klassikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.571
Laivan korkeus (cm)46.23
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenkestävä (1m 30 min.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen syvyysPohjan syvyysVäriMateriaaliValmistaja SarjaKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PELICAN 1120 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 8-1/8 tuuman pituus | AB4VAG 20FZ27 1120 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€64.06
PELICAN 1150 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 9-1/8 tuuman pituus | AB4VAH 20FZ28 1150 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€76.91
PELICAN 1200 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 10-5/8 tuumaa Pituus | AB4VAJ 20FZ29 1200 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€97.13
PELICAN 1400 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 13-3 / 8 tuumaa | AB4VAL 20FZ31 1400 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€159.73
PELICAN 1450 WL / WF BLK Suojakotelo, musta, 16 tuumaa | AB4VAM 20FZ36 1450 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€224.62
PELICAN 1500 WL/WF BLK suojakotelo, musta, 18-1/2 tuuman pituus | AB4VAN 20FZ41 1500 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€263.12
PELICAN 1520 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 19-25 / 32 tuumaa | AB4VAQ 20FZ45 1520 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€289.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1550 WL/WF BLK suojakotelo, musta 20-5/8 tuumaa
€318.12 / yksikkö