PELICAN 1660 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 31-19/32 tuumaa Pituus | AB4VAX 20FZ58

PELICAN 1660 WL/WF BLK suojakotelo, musta 31-19/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4VAX Malli: 1660 WL/WF BLKRistiviite: 20FZ58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€723.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
VäriMusta
rakentaminenKopolymeeri polypropeeni
Ulkosyvyys19-31 / 64 "
Ulkopituus31-19 / 32 "
Ulkoleveys22-63 / 64 "
Sisäsyvyys17.625 "
Sisäpituus28 13 / 64 "
Sisäleveys19 21 / 32 "
Valmistaja SarjaPelikaanin klassikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)81.79
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenkestävä (1m 30 min.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen syvyysPohjan syvyysVäriMateriaaliValmistaja SarjaKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PELICAN 1120 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 8-1/8 tuuman pituus | AB4VAG 20FZ27 1120 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€64.06
PELICAN 1150 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 9-1/8 tuuman pituus | AB4VAH 20FZ28 1150 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€76.91
PELICAN 1200 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 10-5/8 tuumaa Pituus | AB4VAJ 20FZ29 1200 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€97.13
PELICAN 1400 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 13-3 / 8 tuumaa | AB4VAL 20FZ31 1400 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€159.73
PELICAN 1450 WL / WF BLK Suojakotelo, musta, 16 tuumaa | AB4VAM 20FZ36 1450 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€224.62
PELICAN 1500 WL/WF BLK suojakotelo, musta, 18-1/2 tuuman pituus | AB4VAN 20FZ41 1500 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€263.12
PELICAN 1520 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 19-25 / 32 tuumaa | AB4VAQ 20FZ45 1520 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€289.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1660 WL/WF BLK suojakotelo, musta 31-19/32 tuumaa
€723.23 / yksikkö