Kumi

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Buna-N-rulla, 36 tuumaa x 30 Ft, paksuus 0.375 tuumaa, 50 A, tasainen tausta, musta, sileä
Tuotenumero: CP8BBK
Malli: BULK-RS-BHS50-6
€4,411.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Buna-N arkki, 36 tuumaa x 5 Ft, paksuus 0.0625 tuumaa, 40 A
Tuotenumero: CP8DTN
Malli: BULK-RS-H40-798
€247.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Neopreenirulla, 36 tuumaa x 10 Ft, paksuus 0.03125 tuumaa, 90 A
Tuotenumero: CQ2QGX
Malli: BULK-RS-N90-97
€520.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Neoprene Sheet, 36 Inch X 36 Inch, 0.09375 Inch Thickness, 40A, Textured
Tuotenumero: CQ2UYK
Malli: BULK-RS-N40TXT-111
€187.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Neoprene Sheet, Fabric-Reinforced, 12 Inch X 12 Inchness, 60A
Tuotenumero: CQ2VVV
Malli: BULK-RS-NFR60-6
€24.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Neopreeninauha, 6 tuumaa x 12 tuumaa, paksuus 0.375 tuumaa, 50 A, tasainen tausta, musta, sileä
Tuotenumero: CQ2WXE
Malli: BULK-RS-N50-453
€25.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Roll Buna 3/8 tuuman paksu 5 jalkaa 70A
Tuotenumero: AH7QLY
Malli: BULK-RS-H70-290
€432.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kumi Buna-n 3/16 tuumaa Paksuus 36 x 36 tuumaa 50a
Tuotenumero: AC8YNY
Malli: 3065DSBF2316B5M
€506.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Rubber Cspe 1/8 Inch Thick 36 Inch x 15 Feet
Tuotenumero: AF2MVP
Malli: 330-1/8-15
€1,327.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa
Tuotenumero: AB2LNP
Malli: 6040-1 / 16XTAPE
€10.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kumi neopreeni 3/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa
Tuotenumero: AB2LTZ
Malli: 6060-3 / 8XTAPE
€20.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kumisilikoni 1/32 tuumaa Paksu 12 x 36 tuumaa
Tuotenumero: AB2MPX
Malli: 2830-1 / 32C
€37.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...843844

Kumi

Kumituotteita, kuten tiivisteitä, tiivisteitä, koristeita ja muita teollisuustarvikkeita, käytetään laajalti niiden monipuolisuuden ja kestävyyden vuoksi. Kumitiivisteet muodostavat tiiviin tiivistyksen kahden liitäntäpinnan välille, mikä estää nesteiden tai kaasujen vuotamisen tai saastumisen. Kumitiivisteet estävät nesteiden tai kaasujen kulkeutumisen liikkuvien osien välillä, mikä varmistaa oikean toiminnan ja estää vuotoja. Trimmit ovat kumiprofiileja, joita käytetään reunojen suojaamiseen, tiivistämiseen tai koristeluun auto-, rakennus- ja valmistussovelluksissa. Muita kumitarvikkeita ovat holkit, puskurit ja asennustyynyt, jotka tarjoavat iskunvaimennusta, tärinäneristystä ja iskunkestävyyttä koneissa ja laitteissa. Kumituotteet kestävät erinomaisesti lämpötiloja, kemikaaleja ja kulutusta, joten ne sopivat vaativiin teollisuusympäristöihin ja takaavat luotettavan suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?