Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELICAN 1120-000-120X suojakotelo Sininen 8.12 x 6.56 x 3.56 tuumaa | AF6BQH 9W847

PELICAN 1120-000-120X suojakotelo, sininen, 8.12 x 6.56 x 3.56 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6BQH Malli: 1120-000-120XRistiviite: 9W847

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Värisininen
Sisäsyvyys3-1 / 16 "
Sisäpituus7.25 "
Sisäleveys4.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Valmistaja Sarja1120
Kokonaissyvyys3-9 / 16 "
Kokonaispituus8.125 "
kokonaisleveys6 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen syvyysPohjan syvyysVäriMateriaaliValmistaja SarjaKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PELICAN 1120 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 8-1/8 tuuman pituus | AB4VAG 20FZ27 1120 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€64.06
PELICAN 1150 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 9-1/8 tuuman pituus | AB4VAH 20FZ28 1150 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€76.91
PELICAN 1200 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 10-5/8 tuumaa Pituus | AB4VAJ 20FZ29 1200 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€97.13
PELICAN 1400 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 13-3 / 8 tuumaa | AB4VAL 20FZ31 1400 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€159.73
PELICAN 1450 WL / WF BLK Suojakotelo, musta, 16 tuumaa | AB4VAM 20FZ36 1450 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€224.62
PELICAN 1500 WL/WF BLK suojakotelo, musta, 18-1/2 tuuman pituus | AB4VAN 20FZ41 1500 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€263.12
PELICAN 1520 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 19-25 / 32 tuumaa | AB4VAQ 20FZ45 1520 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€289.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1120-000-120X suojakotelo, sininen, 8.12 x 6.56 x 3.56 tuumaa
€62.93 / yksikkö