Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELICAN 1300 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 10-5 / 8 tuuman pituus | AB4VAK 20FZ30

PELICAN 1300 WL/WF BLK suojakotelo, musta 10-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4VAK Malli: 1300 WL/WF BLKRistiviite: 20FZ30

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
VäriMusta
rakentaminenKopolymeeri polypropeeni
Ulkosyvyys6-7 / 8 "
Ulkopituus10-5 / 8 "
Ulkoleveys9-11 / 16 "
Sisäsyvyys6.625 "
Sisäpituus9 11 / 64 "
Sisäleveys7"
Valmistaja SarjaPelikaanin klassikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6605
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi4202990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenkestävä (1m 30 min.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäsyvyysSisäpituusSisäleveysHinta
PELICAN 1510 WL / WF BLK Suojakotelo, musta, 22 tuumaa | AB4VAP 20FZ43 1510 WL / WF BLK7-39 / 64 "19.75 "11 "€404.08
PELICAN 1600 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 24-1 / 4 tuuman pituus | AB4VAT 20FZ51 1600 WL / WF BLK7.875 "21.437 "16.5 "€391.48
PELICAN 1490 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 19-7 / 8 tuumaa | AF6RFZ 20FZ37 1490 WL / WF BLK4.125 "17.75 "11.375 "€346.51
PELICAN 1490 CC # 1 BLK suojakotelo musta 19-7 / 8 tuuman pituus | AF6RGB 20FZ39 1490 CC # 1 BLK4.125 "17.75 "11.375 "€417.77
PELICAN 1510 LOC BLK Suojakotelo, musta, 22 tuumaa | AF6RGD 20FZ44 1510 LOC BLK7-39 / 64 "19.75 "11 "€562.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1300 WL/WF BLK suojakotelo, musta 10-5/8 tuumaa
€127.46 / yksikkö