PELICAN 1610 WL/WF BLK suojakotelo, musta, 24-53/64 tuuman pituus | AB4VAU 20FZ53

PELICAN 1610 WL/WF BLK suojakotelo, musta, pituus 24-53/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4VAU Malli: 1610 WL/WF BLKRistiviite: 20FZ53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€475.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
VäriMusta
rakentaminenKopolymeeri polypropeeni
Ulkosyvyys11-7 / 8 "
Ulkopituus24-53 / 64 "
Ulkoleveys19-11 / 16 "
Sisäsyvyys10.625 "
Sisäpituus21 25 / 32 "
Sisäleveys16 11 / 16 "
Valmistaja SarjaPelikaanin klassikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.1105
Laivan korkeus (cm)64.01
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Murskaamaton suojakotelo, joka soveltuu herkkien laitteiden suojaamiseen kosteudelta, pölyltä tai ankarilta sääolosuhteilta
    • Automaattinen paineen tasausventtiili sisäisen paineen tasapainottamiseksi ja veden pitämiseksi poissa
    • Kiinteä seinämalli, jossa on avoimen kennon ydin kotelon seinämän aiheuttamien instrumenttien vaurioitumisen estämiseksi
    • Polyuretaanipyörät ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla laakereilla helpottavat ohjattavuutta ja kestävyyttä
    • Sisäänvedettävät ja taitettavat kahvat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen syvyysPohjan syvyysVäriMateriaaliValmistaja SarjaKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PELICAN 1120 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 8-1/8 tuuman pituus | AB4VAG 20FZ27 1120 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€64.06
PELICAN 1150 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 9-1/8 tuuman pituus | AB4VAH 20FZ28 1150 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€76.91
PELICAN 1200 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 10-5/8 tuumaa Pituus | AB4VAJ 20FZ29 1200 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€97.13
PELICAN 1400 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 13-3 / 8 tuumaa | AB4VAL 20FZ31 1400 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€159.73
PELICAN 1450 WL / WF BLK Suojakotelo, musta, 16 tuumaa | AB4VAM 20FZ36 1450 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€224.62
PELICAN 1500 WL/WF BLK suojakotelo, musta, 18-1/2 tuuman pituus | AB4VAN 20FZ41 1500 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€263.12
PELICAN 1520 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 19-25 / 32 tuumaa | AB4VAQ 20FZ45 1520 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€289.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1610 WL/WF BLK suojakotelo, musta, pituus 24-53/64 tuumaa
€475.19 / yksikkö