Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELICAN 1040-026-100X Mikrokotelo Sininen 7-1/2 K x 5-1/16 L x 2-1/8 D | AF3TRL 8CW28

PELICAN 1040-026-100X Micro Case Sininen 7-1/2 K x 5-1/16 L x 2-1/8 S

Varastossa
Tuote: AF3TRL Malli: 1040-026-100XRistiviite: 8CW28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrokotelo
Värisininen
rakentaminenpolykarbonaatti
Ulkosyvyys2.12 "
Ulkopituus7.50 "
Ulkoleveys5.06 "
Sisäsyvyys2.125 "
Sisäpituus7.5 "
Sisäleveys5 1 / 16 "
Valmistaja Sarja1040

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenkestävä (1m 30 min.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisäsyvyysSisäpituusSisäleveysValmistaja SarjaHinta
PELICAN 1010 Micro Case, musta, 5.88" x 4.06" x 2.12", polykarbonaatti, musta | AC4FXC 2ZMK7 1010Musta1.68 "4.37 "2.87 "1010€29.96
PELICAN 1020 mikrokotelo musta 6.82 x 4.75 x 2.12 tuumaa | AC4FXD 2ZMK8 1020Musta1.68 "5.31 "3.56 "1020€39.74
PELICAN 1030 mikrokotelo musta 6-3 / 8 x 2-5 / 8 x 2-1 / 16in | AC4FXE 2ZMK9 1030Musta2-1 / 16 "6.375 "2.625 "1030€38.34
PELICAN 1040 mikrokotelo musta 6-5 / 16h x 3-11 / 16w x 2-3 / 4d | AC4FXF 2ZML1 1040Musta1.756.5 "3.875 "1040€42.39
PELICAN 1060 mikrokotelo musta | AC4FXG 2ZML2 1060Musta2.25 "8.25 "4.25 "1060€60.31
PELICAN 1050 Mikrokotelo Musta 7.50 x 5.06 x 3.12 tuumaa | AC4FXH 2ZML3 1050Musta2.75 "6.31 "3.68 "1050€42.53
PELICAN 1040-028-100X mikrokotelo punainen 7-1 / 2 H x 5-1 / 16 W x 2-1 / 8 D | AF3TRM 8CW29 1040-028-100Xpunainen2.125 "7.5 "5 1 / 16 "1040€41.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1040-026-100X Micro Case Sininen 7-1/2 K x 5-1/16 L x 2-1/8 S
€42.80 / yksikkö