PELICAN 1510 WL / WF BLK Suojakotelo, musta, 22 tuumaa | AB4VAP 20FZ43

PELICAN 1510 WL/WF BLK suojakotelo, musta, 22 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB4VAP Malli: 1510 WL/WF BLKRistiviite: 20FZ43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€404.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
VäriMusta
rakentaminenKopolymeeri polypropeeni
Ulkosyvyys9"
Ulkopituus22 "
Ulkoleveys13-13 / 16 "
Sisäsyvyys7-39 / 64 "
Sisäpituus19.75 "
Sisäleveys11 "
Valmistaja SarjaPelikaanin klassikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5925
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)57.4
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenkestävä (1m 30 min.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäsyvyysSisäpituusSisäleveysHinta
PELICAN 1300 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 10-5 / 8 tuuman pituus | AB4VAK 20FZ30 1300 WL / WF BLK6.625 "9 11 / 64 "7"€127.46
PELICAN 1600 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 24-1 / 4 tuuman pituus | AB4VAT 20FZ51 1600 WL / WF BLK7.875 "21.437 "16.5 "€391.48
PELICAN 1490 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 19-7 / 8 tuumaa | AF6RFZ 20FZ37 1490 WL / WF BLK4.125 "17.75 "11.375 "€346.51
PELICAN 1490 CC # 1 BLK suojakotelo musta 19-7 / 8 tuuman pituus | AF6RGB 20FZ39 1490 CC # 1 BLK4.125 "17.75 "11.375 "€417.77
PELICAN 1510 LOC BLK Suojakotelo, musta, 22 tuumaa | AF6RGD 20FZ44 1510 LOC BLK7-39 / 64 "19.75 "11 "€562.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1510 WL/WF BLK suojakotelo, musta, 22 tuuman pituus
€404.08 / yksikkö