Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELICAN 1300-000-180X SILVER Lähetys- ja säilytyslaatikko harmaa | AF4FDT 8UPG7

PELICAN 1300-000-180X SILVER Kuljetus- ja säilytyskotelo harmaa

Varastossa
Tuote: AF4FDT Malli: 1300-000-180X SILVERRistiviite: 8UPG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimitus- ja säilytyskotelo
VäriHarmaa
rakentaminenKestävä vaahtomuovi, kopolymeeri polypropeeni
Ulkosyvyys6.87 "
Ulkopituus10.62 "
Ulkoleveys9.68 "
Sisäsyvyys6.12 "
Sisäpituus9.87 "
Sisäleveys7"
Valmistaja Sarja1300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenkestävä (1m 30 min.)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1300-000-180X SILVER Kuljetus- ja säilytyskotelo harmaa
€130.06 / yksikkö