Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELICAN 1490 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 19-7 / 8 tuumaa | AF6RFZ 20FZ37

PELICAN 1490 WL/WF BLK suojakotelo, musta 19-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6RFZ Malli: 1490 WL/WF BLKRistiviite: 20FZ37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
VäriMusta
rakentaminenKopolymeeri polypropeeni
Ulkosyvyys4-11 / 16 "
Ulkopituus19-7 / 8 "
Ulkoleveys13-15 / 16 "
Sisäsyvyys4.125 "
Sisäpituus17.75 "
Sisäleveys11.375 "
Valmistaja SarjaPelikaanin klassikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.033
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi4202120000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenkestävä (1m 30 min.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäsyvyysSisäpituusSisäleveysHinta
PELICAN 1300 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 10-5 / 8 tuuman pituus | AB4VAK 20FZ30 1300 WL / WF BLK6.625 "9 11 / 64 "7"€127.46
PELICAN 1510 WL / WF BLK Suojakotelo, musta, 22 tuumaa | AB4VAP 20FZ43 1510 WL / WF BLK7-39 / 64 "19.75 "11 "€404.08
PELICAN 1600 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 24-1 / 4 tuuman pituus | AB4VAT 20FZ51 1600 WL / WF BLK7.875 "21.437 "16.5 "€391.48
PELICAN 1490 CC # 1 BLK suojakotelo musta 19-7 / 8 tuuman pituus | AF6RGB 20FZ39 1490 CC # 1 BLK4.125 "17.75 "11.375 "€417.77
PELICAN 1510 LOC BLK Suojakotelo, musta, 22 tuumaa | AF6RGD 20FZ44 1510 LOC BLK7-39 / 64 "19.75 "11 "€562.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1490 WL/WF BLK suojakotelo, musta 19-7/8 tuumaa
€346.51 / yksikkö