Pyörän materiaali: Vaahto täytetty , Pyörän tyyppi: Pneumaattinen , Väri: Keltainen , Haarukan korkeus: 2" , Haarukan satulan leveys: 48 " , Haarukan paksuus: 2" , Täysin hitsattu kehys: Kyllä , Kahvan materiaali: Teräs , Korkeus: 51 " , Straddlen sisällä: 48 " , Materiaali: Teräs , Max. Matkan etäisyys: 6" , Max. Haarukoiden välinen leveys: 18 " , Min. Haarukoiden välinen leveys: 1 1 / 2 " , Operaatio: Käsipumppu , Straddlen ulkopuolella: 64 " , Virtalähde: Käsi , Suositeltu rengaspaine: 36 psi edessä, 30 psi takana , Tyyppi: Heavy Duty