DUTTON-LAINSON Manuaaliset vinssit

Dutton Lainsonin manuaaliset vinssit soveltuvat raskaiden esineiden turvalliseen vetämiseen tai nostamiseen köyden, hihnan, kaapelin tai ketjun avulla. Niissä on sinkitty pinta ja valinnainen jauhemaalaus, joka takaa pitkän käyttöiän.

Suodattaa

DUTTON-LAINSON -

Manuaaliset vinssit

TyyliMallieräHinta (ei alv)
ADLB1500AJarru€197.15
BB2500Käsivinssi€407.09
CDLB2500Avinssi€279.14
DDL2500Avinssi€218.53
EDLB1200Avinssi€180.98
DUTTON-LAINSON -

WG2000 -sarjan mato-vaihdevinssit

Dutton-Lainson WG2000 -sarjan mato-hammaspyörävinssit on suunniteltu nosto- ja nostosovelluksiin sekä vaaka- että pystysuunnassa. Näissä yksiköissä on jäykkä hitsattu kela, joka poistaa vapaarata- tai muiden mekanismien tarpeen ja lopettaa kääntymisen automaattisesti, kun kampi pysäytetään ja lukitsee siten kuorman paikalleen. Valitut mallit on varustettu 5/8-tuumaisella kuusiolaitteella, joka sallii käytön suoraan käyttöakseliin kiinnitetyn sähköporan avulla, mikä lisää nopeutta ja tuottavuutta. Kaikissa yksiköissä on teräsrakenne, jossa on RoHS-yhteensopiva, sinkitty TUFFPLATE-pinta, joka tarjoaa 3 kertaa korroosionkestävyyden kuin tavallinen sinkitys.
Raptor Supplies tarjoaa myös Dutton-Lainson DL-sarjan käsivinssitjossa räikkämekanismi korkeintaan 2000 lb: n kuormien siirtämiseen

TyyliMallieräKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
AWG2000Vaihdevinssi6.593€108.05
BWG2000HEXHammaspyörän vinssi kuusiokäyttöisellä5 29 / 32 "€162.40
DUTTON-LAINSON -

Raskaat jarruvinssit

Dutton-Lainson raskaat jarruvinsit on suunniteltu pitämään kuormia vaaditulla korkeudella ja estämään niitä putoamasta lastauksen / purkamisen aikana. Näissä teräksisissä käsivinsseissä on nostotyyppiset vinssihammaspyörät, jotka kestävät jopa 3500 lb: n kuorman, ja automaattiset taukot putoamisen estämiseksi. Ne on varustettu raskaalla teräskahvalla, joka on peitetty valetulla otteella, mikä helpottaa vaihteen kiertoa. Valitse laaja valikoima näitä käsivinssejä, saatavana jauhemaalattuina tai sinkittyinä Raptor Supplies.

TyyliMalliKehyksen väriKehyksen viimeistelyVaihteistoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
AB1202BPronssiPuuteroitu4:15 13 / 16 "7 13 / 16 "7 5 / 16 "€136.61
BB3503HopeaSinkitty18.7:17 5 / 16 "11.5 "9.593€353.18
DUTTON-LAINSON -

Vintturien vetäminen

Dutton-Lainson -vetotyyppiset kannatinvinssit on suunniteltu vaakasuoraan lastaamiseen / purkamiseen. Näiden teräskäsivinssien enimmäispitoisuus on 3200 lb ja ne on jauhemaalattu suojaamaan korroosiolta. Ne on varustettu teräskahvalla, joka on päällystetty valetulla kahvalla, mikä helpottaa vaihteiden pyörimistä. Valitse laaja valikoima näistä käsivinsseistä, saatavana vaihdevälillä 3.7: 1 ja 5.4: 1 Raptor Supplies.

TyyliMalliVaihteistokahvan pituusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
ADL1100A3.7:17"5.5 "7 5 / 16 "5 7 / 64 "€51.21
BDL3200A5.4: 1, 17.3: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€161.98
DUTTON-LAINSON -

Spur Gear -käsivinssit

Dutton-Lainson-hammaspyöräkädensijat on suunniteltu kuormien pitämiseen vaaditulla korkeudella ja esineiden lastaamiseen / purkamiseen perävaunusta; ihanteellinen nostokäyttöön varastoissa ja teollisuudessa. Näissä teräksisissä käsivinsseissä on nostotyyppiset vinssihammaspyörät, jotka kestävät jopa 1200 lb: n kuorman. Ne on varustettu raskaalla teräskahvalla, joka on peitetty valetulla otteella, mikä helpottaa vaihteen pyörimistä. Valitse laajasta valikoimasta näitä käsivinssejä, saatavana vaihteilla 5.4: 1 ja 4.4: 1 Raptor Supplies.

TyyliMalliVaihteistoeräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
ADLB800A4.4:1Käsivinssi5.5 "6 11 / 16 "6.25 "€99.13
BDLB1205A5.4:1Käsivinssi jarrulla6.75 "7.5 "6.5 "€98.04
DUTTON-LAINSON -

DL-sarjan räikkä käsivinssi

Dutton-Lainsonin vetovarusteita käsivinssejä käytetään perävaunujen ja telineiden kuormien vaakasuoraan siirtämiseen. Näissä teräksisissä käsivinsseissä on jauhemaalattu runko suojaamaan korroosiota vastaan, ja niiden enimmäispitokapasiteetti on 2500 lb.Ne on varustettu räikkätoimintakahvalla nopeaa käyttöä varten, kumitetulla kahvakahvalla mukavuutta ja helppoa vetämistä varten. Valitse laaja valikoima näistä käsivinsseistä, saatavana myös sinkittyinä Raptor Supplies.

TyyliMalliKehyksen väriKehyksen viimeistelyVaihteistokahvan pituusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
ADL1800AKupari Pronssi MetallicPuuteroitu10.3: 1, 5.4: 19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "€117.92
BDL1402AKupari Pronssi MetallicPuuteroitu4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "€61.77
CDL2500ABKupari Pronssi MetallicPuuteroitu17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€161.79
DDL900AHopeaSinkitty3.2:17"4"5.125 "5.25 "€38.13
DUTTON-LAINSON -

Kattoon asennettava vinssijarru, hopeanvärinen, teräsrunko

MallieräHinta (ei alv)
B4010AG3RCM€505.07
DUTTON-LAINSON -

Käsivinssi hihnalla, kannustin, 3.7: 1 välityssuhde

MallieräHinta (ei alv)
3FKE5AG6PUD€68.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?