DUTTON-LAINSON DL-sarjan räikkä käsivinssi


Dutton-Lainson DL-sarjan räikkäkäsivinssit soveltuvat tarkkoihin ja luotettaviin manuaalisiin nosto- ja vetotyökaluihin, jotka mahdollistavat raskaiden kuormien käsittelyn, lastin kiinnittämisen ja kiristyslaitteiden teollisuuden, kuten merenkulun, maatalouden ja rakentamisen.

Suodattaa
Kehysmateriaali: Teräs , Vaihteistotyyppi: Kannusta vaihdetta
TyyliMalliKehyksen väriKehyksen viimeistelyVaihteistokahvan pituusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
DL1800A
Kupari Pronssi MetallicPuuteroitu10.3: 1, 5.4: 19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "€117.92
B
DL1402A
Kupari Pronssi MetallicPuuteroitu4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "€61.77
C
DL2500AB
Kupari Pronssi MetallicPuuteroitu17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€161.79
D
DL900A
HopeaSinkitty3.2:17"4"5.125 "5.25 "€38.13

DL-sarjan räikkä käsivinssi

Dutton-Lainsonin vetovarusteita käsivinssejä käytetään perävaunujen ja telineiden kuormien vaakasuoraan siirtämiseen. Näissä teräksisissä käsivinsseissä on jauhemaalattu runko suojaamaan korroosiota vastaan, ja niiden enimmäispitokapasiteetti on 2500 lb.Ne on varustettu räikkätoimintakahvalla nopeaa käyttöä varten, kumitetulla kahvakahvalla mukavuutta ja helppoa vetämistä varten. Valitse laaja valikoima näistä käsivinsseistä, saatavana myös sinkittyinä Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Aloita kiinnittämällä vinssi tukevasti vakaaseen asennuspintaan tai rakenteeseen. Vinssin tulee olla tiukasti ankkuroitu vakauden varmistamiseksi käytön aikana.
  • Nostaakseen tai vetääkseen kuormaa käyttäjä kytkee räikkämekanismin kääntämällä kahvaa haluttuun suuntaan. Kahvan kääntäminen myötäpäivään kiertyy tyypillisesti kaapelin tai hihnan vinssin rumpuun ja nostaa kuormaa. Sitä vastoin kääntäminen vastapäivään mahdollistaa kuorman ohjatun laskemisen tai vetämisen.

Ominaisuudet

  • Niissä on teräsrunko, joka varmistaa rakenteellisen jäykkyyden ja pitkäikäisyyden vaativissa sovelluksissa.
  • Nämä Dutton-Lainson DL -sarjan 2500 lb:n räikkävinssit on varustettu hammaspyörämekanismilla, joka tunnetaan tarkkuudestaan ​​ja lujuudestaan ​​kuormanhallinnassa.
  • Niissä on suojaava jauhemaalattu ja sinkitty viimeistely, mikä parantaa korroosionkestävyyttä ja ympäristön kulumista.
  • Nämä teräksiset räikkäkahvat tarjoavat turvallisen ja ergonomisen otteen tehokkaaseen käyttöön, jopa raskaan kuorman kanssa.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistaa ja huoltaa nämä Dutton-Lainson DL -sarjan 2500 lb:n räikkävinssit?

Puhdistus sisältää vinssin pyyhkimisen puhtaalla liinalla ja miedolla liuottimella lian ja roskien poistamiseksi. Voitele liikkuvat osat säännöllisesti varmistaaksesi sujuvan toiminnan. Tarkasta kuluminen ja vauriot ja vaihda kuluneet osat viipymättä suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa oikeat vinssit sovellukseeni?

Ota huomioon vaadittava enimmäiskuormitus, kuorman tyyppi (nosto tai vetäminen) ja asennuspaikka. Varmista yhteensopivuus aiotun käyttötarkoituksen kanssa ja varmista, että se täyttää tietyn sovelluksesi turvallisuusstandardit.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?