DUTTON-LAINSON Spur Gear -käsivinssit


Suodattaa
Kehyksen väri: Kupari Pronssi Metallic , Kehyksen viimeistely: Puuteroitu , Kehyksen materiaali: Teräs , Vaihteistotyyppi: Kannusta vaihdetta , Kahvan pituus: 7"
TyyliMalliVaihteistoeräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
DLB800A
4.4:1Käsivinssi5.5 "6 11 / 16 "6.25 "€99.13
B
DLB1205A
5.4:1Käsivinssi jarrulla6.75 "7.5 "6.5 "€98.04

Spur Gear -käsivinssit

Dutton-Lainson-hammaspyöräkädensijat on suunniteltu kuormien pitämiseen vaaditulla korkeudella ja esineiden lastaamiseen / purkamiseen perävaunusta; ihanteellinen nostokäyttöön varastoissa ja teollisuudessa. Näissä teräksisissä käsivinsseissä on nostotyyppiset vinssihammaspyörät, jotka kestävät jopa 1200 lb: n kuorman. Ne on varustettu raskaalla teräskahvalla, joka on peitetty valetulla otteella, mikä helpottaa vaihteen pyörimistä. Valitse laajasta valikoimasta näitä käsivinssejä, saatavana vaihteilla 5.4: 1 ja 4.4: 1 Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?