Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUTTON-LAINSON WG2000 -kierukan vinssi, 2000 lb, 7 tuuman kahva, 40:1 välityssuhde | AG3RCN 33UD43 / 10970

DUTTON-LAINSON WG2000 matovaihteistovinssi, 2000 lb, 7 tuuman kahva, 40:1 välityssuhde

Varastossa
Tuote: AG3RCN Malli: WG2000Ristiviite: 33UD43 / 10970

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdevinssi
1. kerroksen kantavuus2000 lb
Rummun kapasiteetti 1/4 tuumaa. Kaapeli59 ft.
Rummun kapasiteetti 7/32 tuumaa. Kaapeli82 ft.
Kehyksen väriPronssi
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Vaihteisto40:1
Vaihteen tyyppiMato
kahvan pituus7"
Kokonaiskorkeus6.593
Kokonaispituus7.5 "
kokonaisleveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8375
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8425390100

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dutton-Lainson WG2000 -vinssi, joka soveltuu raskaiden esineiden vetämiseen ja nostamiseen telakoilla ja varastoissa
    • Ominaisuudet ovat lämpökäsiteltyjä, hiiliteräksisiä hammaspyöriä ja hitsatut kelarakenteet kestävyyttä varten sekä vahvistettu, raskasmittainen kohokuvioitu teräspohja iskulujuuteen
    • Kelamekanismi pysäyttämisen automaattiseen pysäyttämiseen kammen pysäyttämisen ja kuorman lukitsemisen yhteydessä
    • Ominaisuudet sinkitty TUFFPLATE-viimeistely korkeaan kulutuskestävyyteen
    • Ihanteellinen pitämään enintään 82 jalkaa 7/32 tuuman, 59 jalkaa 1/4 tuuman ja 49 jalkaa 9/32 tuuman kaapeleita
    • Liukastumaton kahvan kahva käyttäjän mukavuutta varten
    • Mukana jarru (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaiskorkeusHinta
DUTTON-LAINSON WG2000HEX matopyörävinssi, 2000 lb, 7 tuuman kahva, 5/8 tuuman kuusiokäyttö | AG3RCP 33UD44 / 11001 WG2000HEXHammaspyörän vinssi kuusiokäyttöisellä5 29 / 32 "€144.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUTTON-LAINSON WG2000 matovaihteistovinssi, 2000 lb, 7 tuuman kahva, 40:1 välityssuhde
€117.29 / yksikkö