Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUTTON-LAINSON B1202B Heavy Duty Spur Gear Käsivinssi, 1200 lb Kantavuus | AG3RCK 33UD40 / 14900

DUTTON-LAINSON B1202B Heavy Duty Spur Gear -käsivinssi, 1200 lb:n kantavuus

Varastossa
Tuote: AG3RCK Malli: B1202BRistiviite: 33UD40 / 14900
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
€148.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaat jarruvinssit
1. kerroksen kantavuus1200 lb
Rummun kapasiteetti 1/4 tuumaa. Kaapeli30 ft.
Rummun kapasiteetti 3/16 tuumaa. Kaapeli57 ft.
Rummun kapasiteetti 7/32 tuumaa. Kaapeli42 ft.
Kehyksen väriPronssi
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Vaihteisto4:1
Vaihteen tyyppiKannustaa
kahvan pituus12 "
Kokonaiskorkeus5 13 / 16 "
Kokonaispituus7 13 / 16 "
kokonaisleveys7 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.644
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8425390100

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dutton-Lainson B1202B raskaan kannustimen käsivinssi, ihanteellinen kuormien nostamiseen ja laskemiseen
    • Ominaisuudet ovat teräsrakenne ja nostotyyppinen vinssin kannatinvaihde 4: 1 välityssuhteella, joka kestää jopa 1200 paunan kuormat
    • 12 tuuman pitkä kahva muovatussa kahvassa helppoa käyttöä varten
    • Mukana jarru

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehyksen viimeistelyVaihteistoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DUTTON-LAINSON B3503 Heavy Duty Spur Gear Käsivinssi, 3500 lb Kantavuus | AG3RCL 33UD41 / 24844 B3503HopeaSinkitty18.7:17 5 / 16 "11.5 "9.593€368.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUTTON-LAINSON B1202B Heavy Duty Spur Gear -käsivinssi, 1200 lb:n kantavuus
€148.30 / yksikkö