DUTTON-LAINSON DL3200A Heavy Duty Spur vetovinssi, 3200 lb Kantavuus | AG3RCJ 33UD39 / 15442

DUTTON-LAINSON DL3200A Heavy Duty Spur Gear vetovinssi, 3200 lb:n kantavuus

Varastossa
Tuote: AG3RCJ Malli: DL3200ARistiviite: 33UD39 / 15442

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€164.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVintturin vetäminen
1. kerroksen kantavuus3200 lb
Rummun kapasiteetti 1/4 tuumaa. Kaapeli62 ft.
Rummun kapasiteetti 5/16 tuumaa. Kaapeli42 ft.
Rummun kapasiteetti 7/32 tuumaa. Kaapeli87 ft.
Kehyksen väriPronssi
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Vaihteisto5.4: 1, 17.3: 1
Vaihteen tyyppiKannustaa
kahvan pituus9.5 "
Kokonaiskorkeus7.5 "
Kokonaispituus9.5 "
kokonaisleveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.993
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8425390100

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dutton-Lainson DL3200A SAE J1853 -yhteensopiva kannustimen vetovinssi, joka on suunniteltu pitämään ja siirtämään enintään 3200 lb: n painoisia kuormia
    • Sisältää 12 tuuman pitkän kahvan, jossa on muovattu kahva helppoon käyttöön
    • Kestävä teräsrakenne, pronssiväri, suojattu jauhemaalilla korroosion ja haketuksen estämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistokahvan pituusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DUTTON-LAINSON DL1100A Heavy Duty Spur Gear Käsivinssi, 1100 lb Kantavuus | AG3RCH 33UD38 / 15102 DL1100A3.7:17"5.5 "7 5 / 16 "5 7 / 64 "€55.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUTTON-LAINSON DL3200A Heavy Duty Spur Gear vetovinssi, 3200 lb:n kantavuus
€164.17 / yksikkö