Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUTTON-LAINSON 3FKE5 Käsivinssi hihnalla, Spur Gear, 3.7:1 välityssuhde | AG6PUD

DUTTON-LAINSON 3FKE5 käsivinssi hihnalla, hammaspyörä, 3.7:1 välityssuhde

Varastossa
Tuote: AG6PUD Malli: 3FKE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivinssi hihnalla
1. kerroksen kantavuus1100 lb
Rummun kapasiteetti 1/4 tuumaa. Kaapeli42 ft.
Rummun kapasiteetti 3/16 tuumaa. Kaapeli79 ft.
Rummun kapasiteetti 7/32 tuumaa. Kaapeli59 ft.
Kehyksen väriKupari Pronssi Metallic
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Vaihteisto3.7:1
Vaihteen tyyppiKannusta vaihdetta
kahvan pituus7.125 "
Kokonaiskorkeus5.375 "
Kokonaispituus6.875 "
kokonaisleveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8425390100

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dutton-Lainson 3FKE5 -vinssi, joka soveltuu raskaiden esineiden ja pienten veneiden vetämiseen telakalle ja varastointiin
    • Teräsrunko jauhemaalatulla pinnalla lujuutta ja kestävyyttä hankaavia nesteitä ja ankaria teollisuusympäristöjä vastaan
    • Kumipäällysteinen kahva käyttäjän mukavuutta varten
    • Mukana jarru (ei)
    • Rummun kapasiteetti 1/8 tuuman kaapelille (174 jalkaa)
    • Rummun kapasiteetti 2 tuuman hihnalle (15 jalkaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUTTON-LAINSON 3FKE5 käsivinssi hihnalla, hammaspyörä, 3.7:1 välityssuhde
€76.16 / yksikkö