DUTTON-LAINSON B3503 Heavy Duty Spur Gear Käsivinssi, 3500 lb Kantavuus | AG3RCL 33UD41 / 24844

DUTTON-LAINSON B3503 Heavy Duty Spur Gear -käsivinssi, 3500 lb:n kantavuus

Varastossa
Tuote: AG3RCL Malli: B3503Ristiviite: 33UD41 / 24844

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€368.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaat jarruvinssit
1. kerroksen kantavuus3500 lb
Rummun kapasiteetti 1/4 tuumaa. Kaapeli66 ft.
Rummun kapasiteetti 5/16 tuumaa. Kaapeli44 ft.
Rummun kapasiteetti 7/32 tuumaa. Kaapeli92 ft.
Kehyksen väriHopea
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Vaihteisto18.7:1
Vaihteen tyyppiKannustaa
kahvan pituus12 "
Kokonaiskorkeus7 5 / 16 "
Kokonaispituus11.5 "
kokonaisleveys9.593

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.4515
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8425390100

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dutton-Lainson B3503 raskaan kannustimen vinssirikko, joka on suunniteltu pitämään kuormat vaaditulla korkeudella
    • Teräsjarrun vinssi, joka kestää enintään 3500 paunan kuormat
    • Ominaisuudet: nostotyyppinen kannustin tehokkaaseen jarrutukseen ja pitämiseen
    • Varustettu 12 tuuman pitkällä kahvalla, jossa on muovattu kahva helppoon käyttöön
    • ASAE S361.3 -standardien mukainen turvallista käyttöä varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehyksen viimeistelyVaihteistoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DUTTON-LAINSON B1202B Heavy Duty Spur Gear Käsivinssi, 1200 lb Kantavuus | AG3RCK 33UD40 / 14900 B1202BPronssiPuuteroitu4:15 13 / 16 "7 13 / 16 "7 5 / 16 "€148.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUTTON-LAINSON B3503 Heavy Duty Spur Gear -käsivinssi, 3500 lb:n kantavuus
€368.03 / yksikkö