DUTTON-LAINSON WG2000 -sarjan mato-vaihdevinssit


Suodattaa
Kehyksen väri: Pronssi , Kehyksen viimeistely: Puuteroitu , Kehyksen materiaali: Teräs , Välityssuhde: 40:1 , Vaihteistotyyppi: Mato , Kahvan pituus: 7" , Kokonaispituus: 7.5 " , Kokonaisleveys: 6"
TyyliMallieräKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
WG2000
Vaihdevinssi6.593€108.05
B
WG2000HEX
Hammaspyörän vinssi kuusiokäyttöisellä5 29 / 32 "€162.40

WG2000 -sarjan mato-vaihdevinssit

Dutton-Lainson WG2000 -sarjan mato-hammaspyörävinssit on suunniteltu nosto- ja nostosovelluksiin sekä vaaka- että pystysuunnassa. Näissä yksiköissä on jäykkä hitsattu kela, joka poistaa vapaarata- tai muiden mekanismien tarpeen ja lopettaa kääntymisen automaattisesti, kun kampi pysäytetään ja lukitsee siten kuorman paikalleen. Valitut mallit on varustettu 5/8-tuumaisella kuusiolaitteella, joka sallii käytön suoraan käyttöakseliin kiinnitetyn sähköporan avulla, mikä lisää nopeutta ja tuottavuutta. Kaikissa yksiköissä on teräsrakenne, jossa on RoHS-yhteensopiva, sinkitty TUFFPLATE-pinta, joka tarjoaa 3 kertaa korroosionkestävyyden kuin tavallinen sinkitys.
Raptor Supplies tarjoaa myös Dutton-Lainson DL-sarjan käsivinssitjossa räikkämekanismi korkeintaan 2000 lb: n kuormien siirtämiseen

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?