Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUTTON-LAINSON DL1402A käsivinssi, 1400 lb, 4.4:1 välityssuhde, 9.5 tuuman kahvan pituus | AC4DUQ 2Z601 / 15301

DUTTON-LAINSON DL1402A käsivinssi, 1400 lb, 4.4:1 välityssuhde, 9.5 tuuman kahvan pituus

Varastossa
Tuote: AC4DUQ Malli: DL1402ARistiviite: 2Z601 / 15301

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä käsivinssi
1. kerroksen kantavuus1400 lb
Rummun kapasiteetti 1/4 tuumaa. Kaapeli40 ft.
Rummun kapasiteetti 3/16 tuumaa. Kaapeli74 ft.
Rummun kapasiteetti 7/32 tuumaa. Kaapeli56 ft.
Kehyksen väriKupari Pronssi Metallic
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Vaihteisto4.4:1
Vaihteen tyyppiKannusta vaihdetta
kahvan pituus9.5 "
Kokonaiskorkeus5 9 / 16 "
Kokonaispituus7 1 / 16 "
kokonaisleveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9925
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dutton-Lainson DL1402A -vinssi, joka on tarkoitettu raskaiden esineiden, mukaan lukien perävaunut ja pienet veneet, vetämiseen meri- ja telakointisovelluksiin
    • Patentoitu käännettävä räikkä helpottaa kaapelin / hihnan vääntämistä vinssirummulle kumpaankin suuntaan
    • Ihanteellinen vaakasuoraan vetämiseen, ja siinä on vapaakäynti vaivatonta viivan poistoa varten
    • Sinkitty TUFFPLATE-viimeistely korkeaan kulutuskestävyyteen ja pitkäaikaiseen käyttöön
    • Kahva liukastumattomalla valetulla kahvalla käyttäjän mukavuuden takaamiseksi
    • Sisältää kiinnityssarjan vinssin rumpukaapelin asennusta varten
    • Mukana jarru (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehyksen viimeistelyVaihteistokahvan pituusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DUTTON-LAINSON DL1800A käsivinssi, 9.5 tuuman kahvan pituus, TUFFPLATE Pinta | AC4DUR 2Z602 / 15501 DL1800AKupari Pronssi MetallicPuuteroitu10.3: 1, 5.4: 19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "€106.13
DUTTON-LAINSON DL2500AB käsivinssi, 9.5 tuuman kahvan pituus, TUFFPLATE Pinta | AC4DUT 2Z603 / 14875 DL2500ABKupari Pronssi MetallicPuuteroitu17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€175.64
DUTTON-LAINSON DL900A käsivinssi, 900 lb, 3.2:1 välityssuhde, 7 tuuman kahvan pituus | AF2XXZ 6Z001 / 14914 DL900AHopeaSinkitty3.2:17"4"5.125 "5.25 "€38.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUTTON-LAINSON DL1402A käsivinssi, 1400 lb, 4.4:1 välityssuhde, 9.5 tuuman kahvan pituus
€71.95 / yksikkö