Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUTTON-LAINSON DLB1205A käsivinssijarru, hammaspyörävaihteella, 1200 Lb | AC4AJE 2YA27 / 14990

DUTTON-LAINSON DLB1205A käsivinssijarru, hammaspyörävaihteella, 1200 Lb

Varastossa
Tuote: AC4AJE Malli: DLB1205ARistiviite: 2YA27 / 14990
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
€106.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivinssi jarrulla
1. kerroksen kantavuus1200 lb
Rummun kapasiteetti 1/4 tuumaa. Kaapeli50 ft.
Rummun kapasiteetti 3/16 tuumaa. Kaapeli93 ft.
Rummun kapasiteetti 7/32 tuumaa. Kaapeli69 ft.
Kehyksen väriKupari Pronssi Metallic
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Vaihteisto5.4:1
Vaihteen tyyppiKannusta vaihdetta
kahvan pituus7"
Kokonaiskorkeus6.75 "
Kokonaispituus7.5 "
kokonaisleveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dutton-Lainson DLB1205A, ASAE S361.3 -yhteensopiva, jarruvinssi, jossa on jäykkä, hitsattu kelarakenne, ihanteellinen pystysuoraan nostoon ja vaakasuoraan vetämiseen
    • Raskaat teräskahvat, joissa on ergonomiset valetut kahvat (7 tuuman kahva)
    • Täysin automaattinen kitkajarru pitää kuormat paikallaan laskettaessa tai nostettaessa
    • Sinkitty Tuffplate-viimeistely osissa lisää ruosteenkestävyyttä ja pidentää käyttöikää
    • Kupariset juotetut vetoakselin hammaspyörät kestävyyden takaamiseksi
    • Voidaan vetää irti manuaalisesti, kun vapaaratas on kytkettynä
    • Vähintään 50 paunan kuorma, jotta vinssi toimisi vaivattomasti
    • Katkaisumekanismi lukitsee kuorman paikoilleen, vaikka kahva vapautetaan
    • Sisältää korkean hiiliteräksen hammaspyörät, joissa on laminoitu viimeistely ja pitkä käyttöikä, ja aukot kiinnitysrei'issä, mikä takaa helpon asennuksen
    • Varustettu kuormituksella sovitetuilla välityssuhteilla, jotka helpottavat pyörimistä, ja niitä voidaan käyttää suurella veneenostopyörällä (myydään erikseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoeräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DUTTON-LAINSON DLB800A Spur Gear Käsivinssi, 800 lb Jarrukapasiteetti, Teräs | AF2NEU 6W045 / 14912 DLB800A4.4:1Käsivinssi5.5 "6 11 / 16 "6.25 "€100.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUTTON-LAINSON DLB1205A käsivinssijarru, hammaspyörävaihteella, 1200 Lb
€106.43 / yksikkö