DUTTON-LAINSON DL1800A käsivinssi, 9.5 tuuman kahvan pituus, TUFFPLATE Pinta | AC4DUR 2Z602 / 15501

DUTTON-LAINSON DL1800A käsivinssi, 9.5 tuuman kahvan pituus, TUFFPLATE-viimeistely

Varastossa
Tuote: AC4DUR Malli: DL1800ARistiviite: 2Z602 / 15501

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€106.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä käsivinssi
1. kerroksen kantavuus1800 lb
Rummun kapasiteetti 1/4 tuumaa. Kaapeli70 ft.
Rummun kapasiteetti 3/16 tuumaa. Kaapeli130 ft.
Rummun kapasiteetti 5/16 tuumaa. Kaapeli47 ft.
Rummun kapasiteetti 7/32 tuumaa. Kaapeli97 ft.
Kehyksen väriKupari Pronssi Metallic
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Vaihteisto10.3: 1, 5.4: 1
Vaihteen tyyppiKannusta vaihdetta
kahvan pituus9.5 "
Kokonaiskorkeus6.875 "
Kokonaispituus8.125 "
kokonaisleveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1525
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dutton-Lainson DL1800A 2-vaihteinen vinssi, joka on tarkoitettu esineiden, kuten perävaunujen ja pienten veneiden vetämiseen meri- ja telakointisovelluksiin
    • Patentoitu käännettävä räikkä helpottaa kaapelin / hihnan vääntämistä vinssirummulle kumpaankin suuntaan
    • Kaksoisvetoakselijärjestelmä kahvan nopeaan vaihtamiseen suuresta nopeudesta matalan vaihdekampin käyttämiseen raskaiden kuormien vetämiseksi helposti
    • Ihanteellinen vaakasuoraan vetämiseen, ja siinä on vapaakäynti vaivatonta viivan poistoa varten
    • Sinkitty TUFFPLATE-pinta takaa hyvän kulutuskestävyyden ja kestävyyden
    • Nopeasti kiinnitettävä kahva liukastumattomalla valetulla kahvalla käyttäjän mukavuuden takaamiseksi
    • Sisältää kiinnityssarjan vinssin rumpukaapelin asennusta varten
    • Mukana jarru (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehyksen viimeistelyVaihteistokahvan pituusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DUTTON-LAINSON DL1402A käsivinssi, 1400 lb, 4.4:1 välityssuhde, 9.5 tuuman kahvan pituus | AC4DUQ 2Z601 / 15301 DL1402AKupari Pronssi MetallicPuuteroitu4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "€71.95
DUTTON-LAINSON DL2500AB käsivinssi, 9.5 tuuman kahvan pituus, TUFFPLATE Pinta | AC4DUT 2Z603 / 14875 DL2500ABKupari Pronssi MetallicPuuteroitu17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€175.64
DUTTON-LAINSON DL900A käsivinssi, 900 lb, 3.2:1 välityssuhde, 7 tuuman kahvan pituus | AF2XXZ 6Z001 / 14914 DL900AHopeaSinkitty3.2:17"4"5.125 "5.25 "€38.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUTTON-LAINSON DL1800A käsivinssi, 9.5 tuuman kahvan pituus, TUFFPLATE-viimeistely
€106.13 / yksikkö