Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUTTON-LAINSON DL900A käsivinssi, 900 lb, 3.2:1 välityssuhde, 7 tuuman kahvan pituus | AF2XXZ 6Z001 / 14914

DUTTON-LAINSON DL900A käsivinssi, 900 lb, 3.2:1 välityssuhde, 7 tuuman kahvan pituus

Varastossa
Tuote: AF2XXZ Malli: DL900ARistiviite: 6Z001 / 14914

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä käsivinssi
1. kerroksen kantavuus900 lb
Rummun kapasiteetti 3/16 tuumaa. Kaapeli40 ft.
Rummun kapasiteetti 7/32 tuumaa. Kaapeli30 ft.
Kehyksen väriHopea
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Vaihteisto3.2:1
Vaihteen tyyppiKannusta vaihdetta
kahvan pituus7"
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus5.125 "
kokonaisleveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dutton-Lainson DL900A -vinssi, joka on tarkoitettu raskaiden esineiden, mukaan lukien perävaunut ja pienet veneet, vetämiseen meri- ja telakointisovelluksiin
    • Ominaisuudet vapaana, vaivaton siiman poisto, ihanteellinen vaakasuoraan vetämiseen
    • Sinkitty TUFFPLATE-pinta ruostesuojaukseen ja kestävään käyttöön
    • Kahva liukastumattomalla valetulla kahvalla käyttäjän mukavuuden takaamiseksi
    • Mukana jarru (ei)
    • Rummun kapasiteetti 1/8 tuuman kaapelille (88 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehyksen viimeistelyVaihteistokahvan pituusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DUTTON-LAINSON DL1402A käsivinssi, 1400 lb, 4.4:1 välityssuhde, 9.5 tuuman kahvan pituus | AC4DUQ 2Z601 / 15301 DL1402AKupari Pronssi MetallicPuuteroitu4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "€71.95
DUTTON-LAINSON DL1800A käsivinssi, 9.5 tuuman kahvan pituus, TUFFPLATE Pinta | AC4DUR 2Z602 / 15501 DL1800AKupari Pronssi MetallicPuuteroitu10.3: 1, 5.4: 19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "€106.13
DUTTON-LAINSON DL2500AB käsivinssi, 9.5 tuuman kahvan pituus, TUFFPLATE Pinta | AC4DUT 2Z603 / 14875 DL2500ABKupari Pronssi MetallicPuuteroitu17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€175.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUTTON-LAINSON DL900A käsivinssi, 900 lb, 3.2:1 välityssuhde, 7 tuuman kahvan pituus
€38.13 / yksikkö