DUTTON-LAINSON B4010 Kattoon kiinnitettävä vinssijarru, hopeanvärinen runko, teräsrunko | AG3RCM 33UD42

DUTTON-LAINSON B4010 kattoon kiinnitettävä vinssijarru, hopeanvärinen runko, teräsrunko

Varastossa
Tuote: AG3RCM Malli: B4010Ristiviite: 33UD42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€505.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoon asennettava vinssi
1. kerroksen kantavuus4000 lb
Rummun kapasiteetti 1/4 tuumaa. Kaapeli65 ft.
Rummun kapasiteetti 5/16 tuumaa. Kaapeli43 ft.
Rummun kapasiteetti 7/32 tuumaa. Kaapeli90 ft.
Kehyksen väriHopea
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Vaihteisto41:1
Vaihteen tyyppiKannustaa
Kokonaiskorkeus6 5 / 163 "
Kokonaispituus10 29 / 32 "
kokonaisleveys8 13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.19
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8425390100

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dutton-Lainson B4010 -vinssi, joka on suunniteltu asennettavaksi kattoihin monikäyttöisiin, pystysuoriin nostosovelluksiin
    • Ominaisuudet kestävä teräsrakenne, sinkitty pinta parantaa lujuutta ja korroosionkestävyyttä
    • Integroitu jaetun kelan mahdollistamaan kahden kaapelin samanaikainen käyttö ja positiivisella kuormalla toimiva jarru pitämään kuorma halutussa asennossa
    • Varustettu kannatinpyörällä, joka tarjoaa jatkuvan kuormansiirron pienimmille kitkahäviöille
    • Tiivistetyt hammaspyörät ja jarrut estävät pölyn, lian ja kosteuden

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUTTON-LAINSON B4010 kattoon kiinnitettävä vinssijarru, hopeanvärinen runko, teräsrunko
€505.07 / yksikkö