Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUTTON-LAINSON WG2000HEX matopyörävinssi, 2000 lb, 7 tuuman kahva, 5/8 tuuman kuusiokäyttö | AG3RCP 33UD44 / 11001

DUTTON-LAINSON WG2000HEX-kierukkavaihdevinssi, 2000 lb, 7 tuuman kahva, 5/8 tuuman kuusiokäyttö

Varastossa
Tuote: AG3RCP Malli: WG2000HEXRistiviite: 33UD44 / 11001

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammaspyörän vinssi kuusiokäyttöisellä
1. kerroksen kantavuus2000 lb
Rummun kapasiteetti 1/4 tuumaa. Kaapeli59 ft.
Rummun kapasiteetti 7/32 tuumaa. Kaapeli82 ft.
Kehyksen väriPronssi
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Vaihteisto40:1
Vaihteen tyyppiMato
kahvan pituus7"
Kokonaiskorkeus5 29 / 32 "
Kokonaispituus7.5 "
kokonaisleveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8425390100

Tuotteen yksityiskohdat:

Dutton-Lainson WG2000HEX-kierukkavaihdevinssiä käytetään vaaka- ja pystynostosovelluksissa kuormien automaattiseen ohjaukseen pitämällä kuormaa tiukasti paikallaan.

Ominaisuudet:

  • Dutton-Lainson WG2000HEX-kierukkapyörävinssissä on laminoitu korkeahiilinen teräs ja lämpökäsitellyt hammaspyörät, jotka takaavat rakenteellisen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän.
  • Siinä on tukeva teräskahva ergonomisella kädensijalla, joka on helppo kiinnittää ja irrottaa käyttäjän toiminnan mukaan.
  • Tässä kierukkavaihdevinssissä on jauhemaalattu kuparipronssirunko, jonka laitteistoissa / pinnoitetuissa osissa on sinkitty TUFFPLATE-pinnoite ruosteelta suojaamiseksi.
  • Siinä on 5/8 tuuman kuusiokäyttö, joka helpottaa suoraa sähköporaliitäntää käyttöakseliin nopeuttaaksesi toimintaa.
  • Näissä kierukkavaihdevintureissa on lisäksi kuormitukseen sopivat välityssuhteet, jotka takaavat vaivattoman pyörittämisen käytön aikana.
  • Se on vahvistettu teräspohjalla ja hitsatulla kelarakenteella lujuuden ja vakauden lisäämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä matokäyttöinen käsivinssi helppo asentaa?

V. Tämä matokäyttöinen käsivinssi on varustettu uritetuilla kiinnitysrei'illä asennuksen helpottamiseksi.

K. Mitä mittauskaapeleita Dutton-Lainson WG2000HEX -kierukkavaihteistoon mahtuu?

V. Se mahtuu enintään 59 jalkaa 1/4 tuuman kaapelia, enintään 82 jalkaa 7/32 tuumaa kaapelia tai jopa 49 jalkaa 9/32 tuumaa kaapelia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaiskorkeusHinta
DUTTON-LAINSON WG2000 -kierukan vinssi, 2000 lb, 7 tuuman kahva, 40:1 välityssuhde | AG3RCN 33UD43 / 10970 WG2000Vaihdevinssi6.593€117.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUTTON-LAINSON WG2000HEX-kierukkavaihdevinssi, 2000 lb, 7 tuuman kahva, 5/8 tuuman kuusiokäyttö
€144.48 / yksikkö