Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUTTON-LAINSON DL1100A Heavy Duty Spur Gear Käsivinssi, 1100 lb Kantavuus | AG3RCH 33UD38 / 15102

DUTTON-LAINSON DL1100A Heavy Duty Spur Gear -käsivinssi, 1100 lb:n kantavuus

Varastossa
Tuote: AG3RCH Malli: DL1100ARistiviite: 33UD38 / 15102

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVintturin vetäminen
1. kerroksen kantavuus1100 lb
Rummun kapasiteetti 1/4 tuumaa. Kaapeli43 ft.
Rummun kapasiteetti 3/16 tuumaa. Kaapeli81 ft.
Rummun kapasiteetti 7/32 tuumaa. Kaapeli60 ft.
Kehyksen väriPronssi
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Vaihteisto3.7:1
Vaihteen tyyppiKannustaa
kahvan pituus7"
Kokonaiskorkeus5.5 "
Kokonaispituus7 5 / 16 "
kokonaisleveys5 7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5155
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8425390100

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dutton-Lainson DL1100A kannettava hammaspyörävinssi kuormien pitämiseen vaaditulla korkeudella ja esineiden lastaamiseen / purkamiseen perävaunuista
    • Ominaisuudet: Teräsrakenne ja vintturityyppinen hammaspyörä 3.7: 1 välityssuhteella, joka kestää jopa 1100 paunan kuormat
    • 7 tuuman pitkä kahva valetulla kahvalla helpottaa käyttöä
    • Varustettu jarrulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistokahvan pituusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DUTTON-LAINSON DL3200A Heavy Duty Spur vetovinssi, 3200 lb Kantavuus | AG3RCJ 33UD39 / 15442 DL3200A5.4: 1, 17.3: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€164.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUTTON-LAINSON DL1100A Heavy Duty Spur Gear -käsivinssi, 1100 lb:n kantavuus
€55.60 / yksikkö