OMRON Raja- / lukituskytkimet

Suodattaa

OMRON -

D4C yleiskäyttöinen rajakytkin

TyyliMalliRulla Dia.Toimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiTelan leveysMatkustaaJohdotusToimilaitteen tyyliSähköliitäntäHinta (ei alv)
AD4C1601--ylin-Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€186.07
BD4C1631--ylin-Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€177.83
CD4C1650-3.15 "ylin-Enimmäismatka ennen matkaa 15 astetta, vähimmäismatka ylityössä N / A3m-kaapeliVaaputikku3 m kaapeli, SJT€187.87
DD4C17020.47 "-ylin0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm5m-kaapeliMäntä5 m kaapeli, SJT€249.65
ED4C16020.47 "-ylin0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€185.05
FD4C16030.47 "-ylin0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€174.75
GD4C16320.47 "-ylin0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€209.61
HD4C16330.47 "-ylin0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€199.43
ID4C17200.69 "1.5 "Puoli0.28 "38 Tutkinnot-Kiertovivun varsi5 m kaapeli, SJT€253.08
JD4C16200.69 "1.5 "Puoli0.28 "38 Tutkinnot-Kiertovivun varsi3 m kaapeli, SJT€222.02
OMRON -

D4CC yleiskäyttöinen rajakytkin

TyyliMalliJännitearvotToimilaitteen sijaintiKorkeusLiikeKäyttövoimaRulla Dia.Telan leveysMatkustaaHinta (ei alv)
AD4CC300230DCylin3.36 "ylin11.77N0.47 "0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm€200.96
BD4CC303230DCylin3.55 "ylin17.65N0.47 "0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm€190.81
CD4CC1024125ACPuoli4.77 "Puoli5.69N0.69 "0.28 "Enimmäismatka ennen matkaa 10 astetta, vähin ylimatka 50 astetta€202.73
DD4CC1031125ACylin3.18 "ylin17.65N--Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm€185.27
ED4CC1002125ACylin3.36 "ylin11.77N0.69 "0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm€175.44
FD4CC1032125ACylin3.55 "ylin17.65N0.47 "0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm€175.34
OMRON -

SPDT, raskaan käytön rajakytkin

Omronin raskaita rajakytkimiä käytetään valvomaan tietyn laitteen liikerajoja aktivoimalla tai deaktivoimalla koneiden virtalähde. Näissä kytkimissä on hyvin suunniteltu rakenne, joka kestää iskuja ja tärinää sekä mahdollistavat sähkölaitteiden moitteettoman toiminnan monissa lämpötiloissa. Ne on suunniteltu UL- ja NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, 13 -standardien mukaisesti käytettäviksi vaarallisissa paikoissa. Kaksoistiiviste ja täydellinen tiivistekansi näiden kytkimien päässä estävät epäpuhtauksien pääsyn.

TyyliMalliMatkustaaToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliSyvyysKorkeusLiikeKäyttövoimaKäyttölämpötila alueHinta (ei alv)
AD4A1111N0.254 "ylinMäntä1.73 "4.96 "CW / CCW17.65N-4 - 212 astetta F€237.20
BD4A1109N0.264 "ylinMäntä1.73 "4.59 "CW / CCW17.65N-4 - 212 astetta F€236.58
CD4A1110N0.264 "ylinMäntä1.73 "4.98 "CW / CCW17.65N-4 - 212 astetta F€246.57
DD4A1102N82 TutkinnotPuoliPyörivä pää, ei vipua2.32 - 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39 Nm-40 - 212 astetta F€233.68
DD4A1101N85 TutkinnotPuoliPyörivä pää, ei vipua2.32 - 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39 Nm-40 - 212 astetta F€170.76
DD4A1103N85 TutkinnotPuoliPyörivä pää, ei vipua2.32 - 2.53 "4.11 "CW / CCW0.2 Nm-40 - 212 astetta F€185.17
ED4A1114NEnintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / AylinVaaputikku1.73 "8.68 "ylin1.47N-4 - 212 astetta F€210.93
FD4A1116NEnintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / AylinVaaputikku1.73 "9.07 "ylin1.47N-40 - 212 astetta F€210.72
OMRON -

SPDT, suljettu rajakytkin

TyyliMalliNEMA-luokitusToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliKäyttövoimaKäyttölämpötila alueRulla Dia.Telan leveysMatkustaaHinta (ei alv)
AZE-Q21-2S1-Mäntä9.8-12.3 oz.14 astetta 158 astetta F0.5 "0.19 "0.16 "€78.38
BZE-Q-2S1-Mäntä8.8-12.3 oz.14 astetta 158 astetta F--0.24 "€71.93
CZE-QA2-2S11.56 "Kiertovivun varsi20.1 oz.14 astetta 158 astetta F0.75 "0.31 "0.4 "€83.11
DZE-Q22-2S1-Mäntä8.8-12.3 oz.14 astetta 158 astetta F0.5 "0.19 "0.16 "€80.90
EZE-QCL-2S15.9 "Mäntä5.4 oz.14 astetta 158 astetta F--1.46 "€83.79
FZV2N2S1, 2, 3, 4, 5-Mäntä7.85N14 astetta 176 astetta F--Enimmäisajoa edeltävä 2 mm, vähimmäisajoa 5 mm€105.51
GZE-N22-2S1, 2, 3, 4, 5-Mäntä17.6 oz.14 astetta 158 astetta F0.5 "0.19 "0.18 "€101.39
HZE-NJ-2S1, 2, 3, 4, 54.55 "Vaaputikku5.3 oz.14 astetta 158 astetta F--15 Tutkinnot€96.86
AZE-N21-2S1, 2, 3, 4, 5-Mäntä17.6 oz.14 astetta 158 astetta F0.5 "0.19 "0.18 "€102.91
IZV2NA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Kiertovivun varsi6.28N14 astetta 176 astetta F0.75 "0.31 "Enimmäisajoa edeltävä 5 mm, vähimmäisajoa 6 mm€174.97
JZVN222S1, 2, 3, 4, 5-Mäntä4.9N14 astetta 176 astetta F0.5 "0.19 "Enimmäisajoa edeltävä 1 mm, vähimmäisajoa 3.5 mm€161.23
KZVNA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Kiertovivun varsi6.28N14 astetta 176 astetta F0.75 "0.31 "Enimmäisajoa edeltävä 5 mm, vähimmäisajoa 6 mm€141.50
LZE-N-2S1, 2, 3, 4, 5-Mäntä28.2 oz.14 astetta 158 astetta F--0.28 "€79.24
MZE-NA2-2S1, 2, 3, 4, 51.56 "Kiertovivun varsi22.6 oz.14 astetta 158 astetta F0.75 "0.31 "0.44 "€90.83
IZV2N222S1, 2, 3, 4, 5-Mäntä4.9N14 astetta 176 astetta F0.5 "0.19 "0.178 "€154.68
NZVN2S1, 2, 3, 4, 5-Mäntä7.85N14 astetta 176 astetta F--Enintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A€107.36
OMRON -

DPDT, raskaan käytön rajakytkin

TyyliMalliMatkustaaToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliSyvyysKorkeusLiikeKäyttövoimaKäyttölämpötila alueHinta (ei alv)
AD4A2717N90 TutkinnotPuoliPyörivä pää, ei vipua2.32 - 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39 Nm-40 - 212 astetta F€282.67
BD4A2918N90 TutkinnotPuoliPyörivä pää, ei vipua2.32 - 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39 Nm-40 - 212 astetta F€304.03
CD4A2509NEnintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / AylinMäntä1.73 "6.68 "ylin17.65N-4 - 212 astetta F€254.85
DD4A2501NEnimmäismatka ennen matkaa, vähimmäismäärä ylimatkaa N / APuoliPyörivä pää, ei vipua2.32 - 2.53 "4.11 "Puoli0.39 Nm-4 - 212 astetta F€288.91
DD4A2510NEnimmäismatka ennen matkaa, vähimmäismäärä ylimatkaa N / AylinMäntä1.73 "9.07 "ylin17.65N-4 - 212 astetta F€350.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?