OMRON D4CC yleiskäyttöinen rajakytkin


Suodattaa
Toimilaitteen tyyli: Mäntä , ampeerit: 1 , Rungon materiaali: Alumiini , Yhteydenottolomake: SPDT , Syvyys: 0.63 " , Sähköliitäntä: M12 4-napainen liitin , IP-luokitus: 67 , NEMA-luokitus: 3, 4, 13 , Käyttölämpötila Alue: -14 - 158 astetta F , Rullamateriaali: Ruostumaton teräs , Johtojen sisääntulo: M12-liitin, 4-napainen
TyyliMalliJännitearvotToimilaitteen sijaintiKorkeusLiikeKäyttövoimaRulla Dia.Telan leveysMatkustaaHinta (ei alv)
A
D4CC3002
30DCylin3.36 "ylin11.77N0.47 "0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm€200.96
B
D4CC3032
30DCylin3.55 "ylin17.65N0.47 "0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm€190.81
C
D4CC1024
125ACPuoli4.77 "Puoli5.69N0.69 "0.28 "Enimmäismatka ennen matkaa 10 astetta, vähin ylimatka 50 astetta€202.73
D
D4CC1031
125ACylin3.18 "ylin17.65N--Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm€185.27
E
D4CC1002
125ACylin3.36 "ylin11.77N0.69 "0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm€175.44
F
D4CC1032
125ACylin3.55 "ylin17.65N0.47 "0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm€175.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?