Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON D4C1720 Kompakti rajakytkimen sivumoottori Spdt | AB9ETE 2CLW5

OMRON D4C1720 Kompakti rajakytkimen sivutoimilaite Spdt

Varastossa
Tuote: AB9ETE Malli: D4C1720Ristiviite: 2CLW5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti rajakytkin
Toimilaitteen pituus1.5 "
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliKiertovivun varsi
Ampeeria5
Varren materiaaliAlumiini
Varren leveys0.63 "
Rungon materiaaliAlumiini
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys0.63 "
Sähköliitäntä5 m kaapeli, SJT
Korkeus4.04 "
IP-luokitus67
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus3, 4, 13
Käyttövoima5.69N
Käyttölämpötila alue-14 - 158 astetta F
Rulla Dia.0.69 "
RullamateriaaliRuostumaton teräs
Telan leveys0.28 "
Matkustaa38 Tutkinnot
Jännitearvot250AC
Leveys1.57 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6615
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRulla Dia.Toimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiTelan leveysMatkustaaJohdotusToimilaitteen tyyliSähköliitäntäHinta
OMRON D4C1601 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AB9ERV 2CLV5 D4C1601--ylin-Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€186.07
OMRON D4C1602 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AB9ERW 2CLV6 D4C16020.47 "-ylin0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€185.05
OMRON D4C1603 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AB9ERX 2CLV7 D4C16030.47 "-ylin0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€174.75
OMRON D4C1620 Kompakti rajakytkimen sivumoottori Spdt AB9ERY 2CLV8 D4C16200.69 "1.5 "Puoli0.28 "38 Tutkinnot-Kiertovivun varsi3 m kaapeli, SJT€222.02
OMRON D4C1631 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AB9ERZ 2CLV9 D4C1631--ylin-Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€177.83
OMRON D4C1632 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AB9ETA 2CLW1 D4C16320.47 "-ylin0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€209.61
OMRON D4C1633 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AB9ETB 2CLW2 D4C16330.47 "-ylin0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm3m-kaapeliMäntä3 m kaapeli, SJT€199.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON D4C1720 Kompakti rajakytkimen sivutoimilaite Spdt
€253.08 / yksikkö