Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON D4CC3032 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AB9ETV 2CLY1

OMRON D4CC3032 Compact Limit Switch Top Actuator Spdt

Varastossa
Tuote: AB9ETV Malli: D4CC3032Ristiviite: 2CLY1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä
Ampeeria1
Rungon materiaaliAlumiini
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys0.63 "
SähköliitäntäM12 4-napainen liitin
Korkeus3.55 "
IP-luokitus67
Liikeylin
NEMA-luokitus3, 4, 13
Käyttövoima17.65N
Käyttölämpötila alue-14 - 158 astetta F
Rulla Dia.0.47 "
RullamateriaaliRuostumaton teräs
Telan leveys0.2 "
MatkustaaEnimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm
Jännitearvot30DC
Leveys1.57 "
JohdotusM12-liitin, 4-napainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotToimilaitteen sijaintiKorkeusLiikeKäyttövoimaRulla Dia.Telan leveysMatkustaaHinta
OMRON D4CC1002 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AB9ETP 2CLX5 D4CC1002125ACylin3.36 "ylin11.77N0.69 "0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm€175.44
OMRON D4CC1024 Kompakti rajakytkimen sivumoottori Spdt | AB9ETQ 2CLX6 D4CC1024125ACPuoli4.77 "Puoli5.69N0.69 "0.28 "Enimmäismatka ennen matkaa 10 astetta, vähin ylimatka 50 astetta€202.73
OMRON D4CC1031 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AB9ETR 2CLX7 D4CC1031125ACylin3.18 "ylin17.65N--Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm€185.27
OMRON D4CC1032 Kompakti rajakytkin Top Actuator Spdt | AB9ETT 2CLX8 D4CC1032125ACylin3.55 "ylin17.65N0.47 "0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm€175.34
OMRON D4CC3002 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite Spdt | AB9ETU 2CLX9 D4CC300230DCylin3.36 "ylin11.77N0.47 "0.2 "Enimmäisajoa edeltävä 1.8 mm, vähimmäisajoa 3 mm€200.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON D4CC3032 Compact Limit Switch Top Actuator Spdt
€190.81 / yksikkö