Kokoomatestaus

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

12 tuuman muunnossarja teräs 20 tuuman halkaisija
Tuotenumero: AA8CCM
Malli: PA12
€1,997.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Etsattu seula, koko 6 mm, ruostumaton teräs
Tuotenumero: CE2DWK
Malli: E3500.A.S6
€343.64 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Moottoroitu seularavistin, 12 tuuman seulalle, 220 V, 50 Hz
Tuotenumero: CL6KDM
Malli: H-4327.5F
Katso yksityiskohdat
Pan, testiseulapannu, ruostumaton teräs, ruostumaton teräs, 12 tuuman ulkohalkaisija
Tuotenumero: CN8CLA
Malli: PS12IX
€168.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Riddle Sieve, halkaisija 18 tuumaa, näyttö nro 18, mesh-koko 1.00 mm, ruostumaton verkko ja kehys
Tuotenumero: CL6MYA
Malli: H-4100.18S
Katso yksityiskohdat
Seula # 10 B / s 12 tuuman täysi korkeus
Tuotenumero: AA6CKU
Malli: 10BS12F
€179.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Seula # 120 B / s 12 tuuman täysi korkeus
Tuotenumero: AA6CLA
Malli: 120BS12F
€179.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Seulan ravistin, 230 V
Tuotenumero: AX3DTZ
Malli: E6100.25
€4,276.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Testiseula, kirkas akryylikehys, nikkeli, akryyli, hienoverkko, ASTM E161
Tuotenumero: CN8CLQ
Malli: L3-M25
€1,551.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ultraäänisilmäseulan silmäkoko 10
CLEVELAND VIBRATOR CO.

Ultraäänisilmäseulan silmäkoko 10

Tuotenumero: AF7KXD
Malli: HK-SF-1210
€974.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ultraäänisilmäseulan silmäkoko 635
Tuotenumero: AF7KYE
Malli: HK-SF-12635
€2,081.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Märkäpesuseula 12 tuumaa nro 200 4 tuumaa syvä
Tuotenumero: AE4BUE
Malli: 5JCJ9
€465.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...5253

Kokoomatestaus

Kokonaistestauslaitteet auttavat soran laadun ja testauksen mahdollistamisessa keräämällä ja lajittelemalla kiviainekset teollisuuden pintakäsittelytoimintoihin, kuten tiet ja maksut. Raptor Supplies sisältää laajan luettelon koestusvälineistä, jotka vastaavat tarpeitasi

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?