OMRON SPDT, suljettu rajakytkin


Suodattaa
Toimilaitteen sijainti: ylin , Käsivarren materiaali: Teräs , Rungon materiaali: Alumiini , Yhteydenottolomake: SPDT , Sähköliitäntä: Ruuviliittimet , Rullamateriaali: Ruostumaton teräs , Johtojen sisääntulo: G1 / 2-putki
TyyliMalliNEMA-luokitusToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliKäyttövoimaKäyttölämpötila alueRulla Dia.Telan leveysMatkustaaHinta (ei alv)
A
ZE-Q-2S
1-Mäntä8.8-12.3 oz.14 astetta 158 astetta F--0.24 "€71.93
B
ZE-Q22-2S
1-Mäntä8.8-12.3 oz.14 astetta 158 astetta F0.5 "0.19 "0.16 "€86.02
C
ZE-QCL-2S
15.9 "Mäntä5.4 oz.14 astetta 158 astetta F--1.46 "€88.88
D
ZE-Q21-2S
1-Mäntä9.8-12.3 oz.14 astetta 158 astetta F0.5 "0.19 "0.16 "€83.34
E
ZE-QA2-2S
11.56 "Kiertovivun varsi20.1 oz.14 astetta 158 astetta F0.75 "0.31 "0.4 "€88.37
F
ZV2N222S
1, 2, 3, 4, 5-Mäntä4.9N14 astetta 176 astetta F0.5 "0.19 "0.178 "€164.47
G
ZV2N2S
1, 2, 3, 4, 5-Mäntä7.85N14 astetta 176 astetta F--Enimmäisajoa edeltävä 2 mm, vähimmäisajoa 5 mm€112.19
H
ZVN222S
1, 2, 3, 4, 5-Mäntä4.9N14 astetta 176 astetta F0.5 "0.19 "Enimmäisajoa edeltävä 1 mm, vähimmäisajoa 3.5 mm€169.88
I
ZVNA22S
1, 2, 3, 4, 51.56 "Kiertovivun varsi6.28N14 astetta 176 astetta F0.75 "0.31 "Enimmäisajoa edeltävä 5 mm, vähimmäisajoa 6 mm€150.45
J
ZE-N-2S
1, 2, 3, 4, 5-Mäntä28.2 oz.14 astetta 158 astetta F--0.28 "€81.60
K
ZE-N22-2S
1, 2, 3, 4, 5-Mäntä17.6 oz.14 astetta 158 astetta F0.5 "0.19 "0.18 "€107.81
L
ZE-NJ-2S
1, 2, 3, 4, 54.55 "Vaaputikku5.3 oz.14 astetta 158 astetta F--15 Tutkinnot€96.86
D
ZE-N21-2S
1, 2, 3, 4, 5-Mäntä17.6 oz.14 astetta 158 astetta F0.5 "0.19 "0.18 "€102.91
F
ZV2NA22S
1, 2, 3, 4, 51.56 "Kiertovivun varsi6.28N14 astetta 176 astetta F0.75 "0.31 "Enimmäisajoa edeltävä 5 mm, vähimmäisajoa 6 mm€186.05
M
ZVN2S
1, 2, 3, 4, 5-Mäntä7.85N14 astetta 176 astetta F--Enintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A€114.16
N
ZE-NA2-2S
1, 2, 3, 4, 51.56 "Kiertovivun varsi22.6 oz.14 astetta 158 astetta F0.75 "0.31 "0.44 "€96.57

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?