Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON D4A2918N Heavy Duty Rajakytkimen sivumoottori Dpdt | AB9EQZ 2CLT4

OMRON D4A2918N Raskaan käytön rajakytkimen sivutoimilaite Dpdt

Varastossa
Tuote: AB9EQZ Malli: D4A2918NRistiviite: 2CLT4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€304.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliPyörivä pää, ei vipua
Ampeeria5
Rungon materiaaliAlumiini
YhteydenottolomakeDPDT
Syvyys2.32 - 2.53 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus4.11 "
IP-luokitus67
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus3, 4, 4X, 6P, 12, 13
Käyttövoima0.39 Nm
Käyttölämpötila alue-40 - 212 astetta F
Matkustaa90 Tutkinnot
Jännitearvot600AC
Leveys1.65 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMatkustaaToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliSyvyysKorkeusLiikeKäyttövoimaKäyttölämpötila alueHinta
OMRON D4A2501N Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori Dpdt | AB9EQV 2CLR9 D4A2501NEnimmäismatka ennen matkaa, vähimmäismäärä ylimatkaa N / APuoliPyörivä pää, ei vipua2.32 - 2.53 "4.11 "Puoli0.39 Nm-4 - 212 astetta F€288.91
OMRON D4A2509N Heavy Duty Rajakytkin Top Toimilaite Dpdt | AB9EQW 2CLT1 D4A2509NEnintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / AylinMäntä1.73 "6.68 "ylin17.65N-4 - 212 astetta F€254.85
OMRON D4A2510N Heavy Duty Limit -kytkin Ylätoimilaite Dpdt | AB9EQX 2CLT2 D4A2510NEnimmäismatka ennen matkaa, vähimmäismäärä ylimatkaa N / AylinMäntä1.73 "9.07 "ylin17.65N-4 - 212 astetta F€350.12
OMRON D4A2717N Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori Dpdt | AB9EQY 2CLT3 D4A2717N90 TutkinnotPuoliPyörivä pää, ei vipua2.32 - 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39 Nm-40 - 212 astetta F€282.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON D4A2918N Raskaan käytön rajakytkimen sivutoimilaite Dpdt
€304.03 / yksikkö