Jäähdytysnestesuodattimet ja patruunat

Suodattaa

DAYTON -

Jäähdytysnestesuodattimet

Daytonin jäähdytysnesteen suodattimet soveltuvat epäpuhtauksien poistamiseen öljystä ja jäähdytysnesteistä suodatinjärjestelmissä. Näissä suodattimissa on alumiinirakenne, joka helpottaa kannettavuutta ja kestää korroosiota ja haitallista UV-säteilyä. Ne pystyvät suodattamaan jopa 149 mikronin hiukkasia ja kestävät lämpötiloja ja paineita 250 astetta F & 75 psi:iin asti.

TyyliMallimikroniaTyyppiHinta (ei alv)
A2 MYT499150 mesh€1,015.60
A2 MYT3149100 mesh€986.79
A2 MYT225060 mesh€946.65
A2 MYT159030 mesh€900.93
DAYTON -

Suodatinpatruunat

Daytonin suodatinpatruunat ovat ihanteellisia epäpuhtauksien poistamiseen öljystä ja jäähdytysnesteistä suodatinjärjestelmissä. Ne tarjoavat jopa 590 mikronin suodatuksen ja toimittavat virtausnopeudet jopa 100 gpm. Näissä patruunoissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla, ja ne kestävät jopa 250 asteen lämpötiloja. Valitse laajasta valikoimasta näitä suodatinpatruunoita, saatavilla 30, 60, 100 ja 150 meshin versioina.

TyyliMallimikroniaTyyppiHinta (ei alv)
A2 MYT899150 mesh€301.18
A2 MYT7149100 mesh€282.49
A2 MYT625060 mesh€261.44
A2 MYT559030 mesh€204.03
BALDWIN FILTERS -

Jäähdytysnestesuodattimet

TyyliMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta (ei alv)
AP5092Vain elementti5 9 / 32 "5 9 / 32 "3-21 / 32 "3 21 / 32 "€128.09
BB5088Spin-On4.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€95.59
CB5145Spin-On4.437 "4.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€69.79
DBW5182Spin-On3 7 / 32 "3 7 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€59.16
EBW5201Spin-On5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€243.12
FB5087Spin-On5 15 / 32 "5 15 / 32 "3.75 "3.75 "€65.73
GB5089Spin-On4.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€16.70
HB5090Spin-On5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€113.32
IB5144Spin-On5.437 "5.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€37.61
JB5177Spin-On5 13 / 16 "5 13 / 16 "4.25 "4.25 "€81.59
KB5091Spin-On5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€30.63
LBW5183Spin-On4.437 "4.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€33.82
MBW5143Spin-On5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€57.23
NBW5250Spin-On5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€217.73
OB5134Spin-On5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€18.39
LB5176Spin-On5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€25.38
BALDWIN FILTERS -

Jäähdytysnestesuodatin

MallieräHinta (ei alv)
CFB8784AH2WVC€98.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?