Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON D4A1103N Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori Spdt AB9EQM 2CLR2

OMRON D4A1103N Raskaan käytön rajakytkimen sivutoimilaite Spdt

Varastossa
Tuote: AB9EQM Malli: D4A1103NRistiviite: 2CLR2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliPyörivä pää, ei vipua
Ampeeria10
Rungon materiaaliAlumiini
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys2.32 - 2.53 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus4.11 "
IP-luokitus67
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus3, 4, 4X, 6P, 12, 13
Käyttövoima0.2 Nm
Käyttölämpötila alue-40 - 212 astetta F
Matkustaa85 Tutkinnot
Jännitearvot600AC
Leveys1.65 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMatkustaaToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliSyvyysKorkeusLiikeKäyttövoimaKäyttölämpötila alueHinta
OMRON D4A1101N Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori Spdt AB9EQK 2CLP9 D4A1101N85 TutkinnotPuoliPyörivä pää, ei vipua2.32 - 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39 Nm-40 - 212 astetta F€170.76
OMRON D4A1102N Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori Spdt | AB9EQL 2CLR1 D4A1102N82 TutkinnotPuoliPyörivä pää, ei vipua2.32 - 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39 Nm-40 - 212 astetta F€233.68
OMRON D4A1109N Heavy Duty Limit -kytkin Ylätoimilaite Spdt AB9EQP 2CLR4 D4A1109N0.264 "ylinMäntä1.73 "4.59 "CW / CCW17.65N-4 - 212 astetta F€236.58
OMRON D4A1110N raskaan käytön rajakytkin Ylätoimilaite Spdt | AB9EQQ 2CLR5 D4A1110N0.264 "ylinMäntä1.73 "4.98 "CW / CCW17.65N-4 - 212 astetta F€246.57
OMRON D4A1111N Heavy Duty Limit -kytkin Ylätoimilaite Spdt | AB9EQR 2CLR6 D4A1111N0.254 "ylinMäntä1.73 "4.96 "CW / CCW17.65N-4 - 212 astetta F€237.20
OMRON D4A1114N Heavy Duty Limit -kytkin Ylätoimilaite Spdt AB9EQT 2CLR7 D4A1114NEnintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / AylinVaaputikku1.73 "8.68 "ylin1.47N-4 - 212 astetta F€210.93
OMRON D4A1116N Heavy Duty Limit Switch Top Actuator Spdt | AB9EQU 2CLR8 D4A1116NEnintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / AylinVaaputikku1.73 "9.07 "ylin1.47N-40 - 212 astetta F€210.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON D4A1103N Raskaan käytön rajakytkimen sivutoimilaite Spdt
€185.17 / yksikkö