Toimilaitteen pituus: 4.35 " , ampeerit: 10 , Rungon materiaali: Alumiini , Yhteydenottolomake: SPDT , Sähköliitäntä: Ruuviliittimet , IP-luokitus: 67 , NEMA-luokitus: 3, 4, 4X, 6P, 12, 13 , Jännitteen luokitus: 600AC , Leveys: 1.65 " , Johtojen sisääntulo: 1/2 "-14 NPT-johto
SPDT, raskaan käytön rajakytkin
Omronin raskaita rajakytkimiä käytetään valvomaan tietyn laitteen liikerajoja aktivoimalla tai deaktivoimalla koneiden virtalähde. Näissä kytkimissä on hyvin suunniteltu rakenne, joka kestää iskuja ja tärinää sekä mahdollistavat sähkölaitteiden moitteettoman toiminnan monissa lämpötiloissa. Ne on suunniteltu UL- ja NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, 13 -standardien mukaisesti käytettäviksi vaarallisissa paikoissa. Kaksoistiiviste ja täydellinen tiivistekansi näiden kytkimien päässä estävät epäpuhtauksien pääsyn.