Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON ZE-N21-2S suljettu rajakytkin Top Actuator Spdt | AD3AHW 3XG55

OMRON ZE-N21-2S suljettu rajakytkin Top Actuator Spdt

Varastossa
Tuote: AD3AHW Malli: ZE-N21-2SRistiviite: 3XG55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä
Ampeeria15
Rungon materiaaliAlumiini
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys4"
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus3.4 "
IP-luokitus65
LiikeStandardi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 5
Käyttövoima17.6 oz.
Käyttölämpötila alue14 astetta 158 astetta F
Rulla Dia.0.5 "
RullamateriaaliRuostumaton teräs
Telan leveys0.19 "
Matkustaa0.18 "
Jännitearvot480AC / 250DC
Leveys1"
JohdotusG1 / 2-putki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliKäyttövoimaKäyttölämpötila alueRulla Dia.Telan leveysMatkustaaHinta
OMRON ZV2N2S Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AB9ETY 2CMA8 ZV2N2S1, 2, 3, 4, 5-Mäntä7.85N14 astetta 176 astetta F--Enimmäisajoa edeltävä 2 mm, vähimmäisajoa 5 mm€105.51
OMRON ZV2N222S Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Spdt | AB9ETZ 2CMA9 ZV2N222S1, 2, 3, 4, 5-Mäntä4.9N14 astetta 176 astetta F0.5 "0.19 "0.178 "€154.68
OMRON ZV2NA22S Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Spdt | AB9EUA 2CMC1 ZV2NA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Kiertovivun varsi6.28N14 astetta 176 astetta F0.75 "0.31 "Enimmäisajoa edeltävä 5 mm, vähimmäisajoa 6 mm€174.97
OMRON ZVN2S Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AB9EUB 2CMC2 ZVN2S1, 2, 3, 4, 5-Mäntä7.85N14 astetta 176 astetta F--Enintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A€107.36
OMRON ZVN222S Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AB9EUC 2CMC3 ZVN222S1, 2, 3, 4, 5-Mäntä4.9N14 astetta 176 astetta F0.5 "0.19 "Enimmäisajoa edeltävä 1 mm, vähimmäisajoa 3.5 mm€161.23
OMRON ZVNA22S Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AB9EUD 2CMC4 ZVNA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Kiertovivun varsi6.28N14 astetta 176 astetta F0.75 "0.31 "Enimmäisajoa edeltävä 5 mm, vähimmäisajoa 6 mm€141.50
OMRON ZE-N-2S Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Spdt | AC3TUY 2W938 ZE-N-2S1, 2, 3, 4, 5-Mäntä28.2 oz.14 astetta 158 astetta F--0.28 "€79.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON ZE-N21-2S suljettu rajakytkin Top Actuator Spdt
€102.91 / yksikkö